ABUS 키가 다른, 마스터 개방형 걸쇠 자물쇠
필터
바디 스타일 : 직사각형의 , 컨트롤 키 등록 필요: 아니 , 키 유형: 다릅니다, 스승님 , 키 개수: 2 , 재입력 가능: 가능 , 걸쇠 유형: 엽니다
스타일 | 모델 | 걸쇠 높이 | 바디 컬러 | 몸 높이 | 걸쇠 재질 | 걸쇠 폭 | 본체 재질 | 몸 두께 | 바디 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 37/70 MK KD | 1 5 / 16 " | 검정 | 2.125 " | 경화 강 | 1.125 " | 경화 강 | 1.5 " | 2.75 " | ₩ 367,045 | |
B | 70IB / 50 MK KD | 1" | 파란색 | 1 13 / 16 " | 스테인리스 강 | 7 / 8 " | 황동 | 1.187 " | 2" | ₩ 55,842 | |
C | 41/50 MK KD | 1" | 파란색 | 1.625 " | 경화 강 | 15 / 16 " | 재활용 된 강철 | 1.187 " | 2" | ₩ 45,710 | |
D | 37/55 MK KD | 1" | 검정 | 1.875 " | 경화 강 | 1.125 " | 경화 강 | 1.187 " | 2.125 " | ₩ 241,587 | |
E | 85/50 MK KD | 1.125 " | 황동 | 1.5 " | 경화 강 | 1.187 " | 황동 | 7 / 16 " | 2" | ₩ 54,669 | |
C | 41/40 MK KD | 1.875 " | 파란색 | 1.375 " | 경화 강 | 13 / 16 " | 재활용 된 강철 | 1" | 1.5 " | ₩ 34,317 | |
F | 41HB / 30 MK KD | 1.875 " | 파란색 | 1.375 " | 경화 강 | 11 / 16 " | 재활용 된 강철 | 7 / 8 " | 1.25 " | ₩ 34,597 | |
G | 37HB / 55 MK KD | 2" | 검정 | 1.875 " | 경화 강 | 1.125 " | 경화 강 | 1.187 " | 2.125 " | ₩ 254,607 | |
H | 41HB / 40 MK KD | 2" | 파란색 | 1.375 " | 경화 강 | 13 / 16 " | 재활용 된 강철 | 1" | 1.5 " | ₩ 38,587 | |
H | 41HB / 50 MK KD | 2" | 파란색 | 1.625 " | 경화 강 | 15 / 16 " | 재활용 된 강철 | 1.187 " | 2" | ₩ 49,402 | |
I | 41HB / 45 MK KD | 2" | 파란색 | 1.5 " | 경화 강 | 7 / 8 " | 재활용 된 강철 | 1" | 1.75 " | ₩ 41,877 | |
J | 85HB / 40 MK KD | 2.5 " | 황동 | 1 5 / 16 " | 경화 강 | 15 / 16 " | 황동 | 3 / 8 " | 1.5 " | ₩ 43,067 | |
K | 70IBHB / 45 MK KD | 2.5 " | 파란색 | 1.625 " | 스테인리스 강 | 13 / 16 " | 황동 | 1" | 1.75 " | ₩ 51,030 | |
L | 85HB / 50 MK KD | 3.125 " | 황동 | 1.5 " | 경화 강 | 1.187 " | 황동 | 7 / 16 " | 2" | ₩ 52,990 | |
M | 37/60 MK KD | 5 / 8 " | 검정 | 2" | 경화 강 | 11 / 16 " | 경화 강 | 1.375 " | 2.375 " | ₩ 290,972 | |
C | 41/30 MK KD | 5 / 8 " | 파란색 | 1.375 " | 경화 강 | 11 / 16 " | 재활용 된 강철 | 7 / 8 " | 1.25 " | ₩ 31,570 | |
N | 70IB / 45 MK KD | 7 / 8 " | 파란색 | 1.625 " | 스테인리스 강 | 13 / 16 " | 황동 | 1" | 1.75 " | ₩ 42,525 | |
C | 41/45 MK KD | 7 / 8 " | 파란색 | 1.5 " | 경화 강 | 7 / 8 " | 재활용 된 강철 | 1" | 1.75 " | ₩ 38,237 | |
O | 85/40 MK KD | 7 / 8 " | 황동 | 1 5 / 16 " | 경화 강 | 15 / 16 " | 황동 | 3 / 8 " | 1.5 " | ₩ 42,857 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파워 미터 및 분석기
- 경도계 테스터 액세서리
- 공기 조절기
- 배리어 그랩
- DC 전원 솔레노이드
- 디스 펜싱 건
- 공기압 시스템 구성품
- 사서함 및 게시물
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- 열가소성 용접
- FUJI ELECTRIC 재생 송풍기
- DAYTON 슬리브 베어링
- AME INTERNATIONAL 잭 스탠드
- GENERAL PIPE CLEANERS 구리 키 시리즈 교체용 브러시
- APOLLO VALVES 60B 시리즈 탄소강 글로브 밸브, FNPT
- SPEARS VALVES CPVC True Union 개조 키트, 소켓 스타일, EPDM
- EATON SV3-12-C/CM/CR 시리즈 솔레노이드 밸브
- KERN AND SOHN PLJ-ACC 시리즈 보호 작업 커버