₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 8992 마스킹 테이프 다크 그린 직경 3/4인치, 250팩
2일 이내 배송
₩ 34,026 /팩
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 마스킹 테이프 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 초록색 |
길이 | 3 / 4 " |
자재 | 폴리 에스테르 |
성능 온도. | 최대 400°F |
셰이프 | 원 |
두께 | 천 3.3 |
폭 | 3 / 4 " |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.0585 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 셰이프 | 인장 강도 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 1" | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 100 | ₩ 29,195 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 18일 | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 연속 롤 | 48 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 23,040 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 18일 | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 연속 롤 | 48 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 10,390 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 1 / 2 " | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 250 | ₩ 26,334 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 1 1 / 2 " | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 100 | ₩ 32,000 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 18일 | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 연속 롤 | 48 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 33,524 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 2" | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 100 | ₩ 40,621 |
제품 탐색
- SPEAKMAN S-8727-CA-E 수전, 배터리 전원 센서, 8 인치 데크 플레이트 포함, 수동 오버라이드
- EATON EGB3040FFWV 몰드 케이스 회로 차단기, EG 프레임, 3극, 40A, 600Y/347 Vac, 50/60 Hz
- MAIN FILTER INC. MF0056736 교환 유압 필터, 유리, 5미크론 등급, 바이톤 씰, 4.48인치 높이
- 승인된 공급업체 2HHN1 바 직사각형 강철 1018 5/8 x 1 1/4 인치 3피트
- KLEIN TOOLS 3213TT 스퍼드 렌치, 1-7/16인치 공칭 개구부, 고정 구멍 포함
- TENSABARRIER 886T2-35-STD-NO-Y5X-C 벨트가 있는 배리어 포스트, PVC, 노란색, 높이 38인치, 직경 2 1/2인치, 육각형
- MASTERDRIVES A21 기존 V-벨트
- SPEAKMAN S-1495-LH 노출 샤워 시스템
더 알아보기
- 에너지 체인
- 작은 촌락
- 키샤프트
- 마일스 윤활유
- 작은 거대한 사다리
- 위생 체크 밸브
- 휠 라이저
- 판지 스테이플
- 나사산 바디 실린더
- 알루미늄 스퀘어 튜브 스톡
- DWYER INSTRUMENTS BTL 시리즈 측면 판독 바이메탈 온도계
- MEMPHIS GLOVE 가죽 운전자 작업 장갑, 손 조심 로고
- ABUS 잠금 자물쇠, 열쇠가 동일함
- LUMAPRO U 벤드 전구
- KEO 우드러프 키시트 커터, 섕크 타입, 코발트
- OSG VC-10 탭, TiCN 마감
- HONEYWELL 원형 전동 댐퍼
- GRAINGER 볼 및 스프링 플런저 액세서리
- ADAPT-ALL 5315S 시리즈 피팅 어댑터
- MITUTOYO SJ-310 시리즈 휴대용 표면 조도 측정기
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 8992 마스킹 테이프 다크 그린 직경 3/4인치, 250팩
₩ 34,026 /팩