그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 링 터미널 |
연결 재료 | 구리 |
절연 색상 | 노란색 |
절연 타입 | 비닐 |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 1.35 " |
솔기 | 납땜 |
스터드 크기 | 3 / 8 " |
터미널 연결 | 주름 |
와이어 범위 | 12 ~ 10AWG |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 컬러 코드 | 절연 타입 | 최대 온도 | 전체 길이 | 솔기 | 스터드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NW10-10 | 없는 | 비 절연 | 1200도 F | 0.66 " | 납땜 | #10 | ₩ 135,677 | ||
RC10-10 | 노란색 | 나일론 | 221도 F | 1" | 겹친 | #10 | ₩ 121,450 | ||
RC10-12 | 노란색 | 나일론 | 221도 F | 1.37 " | 겹친 | 1 / 2 " | ₩ 224,910 | ||
RC10-14 | 노란색 | 나일론 | 221도 F | 1.12 " | 겹친 | 1 / 4 " | ₩ 111,475 | ||
RC10-38 | 노란색 | 나일론 | 221도 F | 1.27 " | 겹친 | 3 / 8 " | ₩ 96,897 | ||
RC10-516 | 노란색 | 나일론 | 221도 F | 1.21 " | 겹친 | 5 / 16 " | ₩ 144,865 | ||
RC10-6 | 노란색 | 나일론 | 221도 F | 1" | 겹친 | #6 | ₩ 83,160 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.