₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 8992 마스킹 테이프 다크 그린 1/2인치 x 18야드
2일 이내 배송
₩ 11,776 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 마스킹 테이프 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 초록색 |
길이 | 18 미터 |
자재 | 폴리 에스테르 |
성능 온도. | 최대 400°F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 3.3 |
폭 | 1 / 2 " |
강철에 대한 접착력 | 33 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 8992 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 18 미터 |
최대 테이프 성능 온도 | 400 ° F |
미터법 테이프 길이 | 16.5m |
미터법 테이프 폭 | 12.7 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 평가되지 않음 |
제품 형태 | 연속 롤 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
표면 호환성 | 금속 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 백킹 소재 | 폴리 에스터 필름 |
테이프 색상 | 초록색 |
테이프 신장 | 85% |
테이프 저항 특성 | 내마모성, 내열성, 수축 방지 |
테이프 크기 WXL | 1/2" x 18 야드 |
테이프 하위 유형 | 고온 폴리에스터 필름 마스킹 테이프 |
테이프 인장 강도 | 48파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3.2 |
테이프 타입 | 고온 필름 마스킹 테이프 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.0315 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 셰이프 | 인장 강도 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 1" | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 100 | ₩ 29,195 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 18일 | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 연속 롤 | 48 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 23,040 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 1 / 2 " | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 250 | ₩ 26,334 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 1 1 / 2 " | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 100 | ₩ 32,000 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 18일 | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 연속 롤 | 48 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 33,524 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 2" | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 100 | ₩ 40,621 | |
![]() |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 18일 | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 연속 롤 | 48 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 45,477 |
제품 탐색
- MOLINE BEARING 19211203 플랜지 베어링, 구면 롤러, 2 3/16인치 보어, 주철, 셋스크류
- DAYTON 12N971 모터 진동 절연체 패키지 수량 4
- VULCAN HART 763725-A 선반, 스테인리스 스틸
- AIGNEP 57110-14-1/2 스위블 엘보, 금속 릴리스 콜릿, 14mm 튜브 x 1/2인치 Swift-Fit
- NIBCO I277600 5835-B 더블 픽스처 티, 허브 x 허브 x 허브, 3인치 크기, ABS, 검정색
- BALDOR / DODGE 35AZ15LR18WP TIGEAR-2 EZ KLEEN 감속기-화이트
- RULAND MANUFACTURING PCR16-6-6-SS 커플 링 4 빔 클램프 3/8 인치 x 3/8 인치
- MAIN FILTER INC. MF0435191 4139298038 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 60미크론 등급, Viton 씰, 4.06인치 높이
더 알아보기
- 키샤프트
- 랩 콩코
- 신플렉스
- 폴텍스
- 안전한 플렉스
- 터너
- 코어 링 비트
- 팬 가드
- HVAC 제어 볼 밸브
- 오지 와셔
- CONDOR 등받이 지지대, 신축성, 탈부착 가능한 니트 신축성
- CONDOR PU 코팅 베임 방지 장갑, 베임 레벨 A2, 회색/흰색
- ANSELL 클래스 00 전기 장갑, 11인치, 노란색
- DESTACO 602 시리즈 직선 작업 클램프
- ANVIL 335 시리즈 니플, XH, A106, 아연 도금, 이음매 없음
- CHICAGO-LATROBE 스타일 150L 고속 강철 조버 드릴 비트, 기존 포인트
- DIXON 푸시인 스트레이트 수 커넥터
- CLEVELAND 머신 탭
- VNM 사인메이커 리본
- DBI-SALA 추락 방지 키트
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 8992 마스킹 테이프 다크 그린 1/2인치 x 18야드
₩ 11,776 /단위