₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 8992 마스킹 테이프 진한 녹색 1-1/2인치 x 18야드
2일 이내 배송
₩ 37,994 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 마스킹 테이프 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 초록색 |
길이 | 18 미터 |
자재 | 폴리 에스테르 |
성능 온도. | 최대 400°F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 3.3 |
폭 | 1 1 / 2 " |
강철에 대한 접착력 | 33 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 8992 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 18 미터 |
최대 테이프 성능 온도 | 400 ° F |
미터법 테이프 길이 | 16.5m |
미터법 테이프 폭 | 38.1 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 평가되지 않음 |
제품 형태 | 연속 롤 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
표면 호환성 | 금속 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 백킹 소재 | 폴리 에스터 필름 |
테이프 색상 | 초록색 |
테이프 신장 | 85% |
테이프 저항 특성 | 내마모성, 내열성, 수축 방지 |
테이프 크기 WXL | 1-1/2" x 18야드 |
테이프 하위 유형 | 고온 폴리에스터 필름 마스킹 테이프 |
테이프 인장 강도 | 48파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3.2 |
테이프 타입 | 고온 필름 마스킹 테이프 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.0945 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 셰이프 | 인장 강도 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 1" | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 100 | ₩ 29,195 | |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 18일 | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 연속 롤 | 48 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 23,040 | |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 18일 | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 연속 롤 | 48 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 10,390 | |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 1 / 2 " | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 250 | ₩ 26,334 | |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 1 1 / 2 " | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 100 | ₩ 32,000 | |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 2" | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 원 | 48 파운드 / 인치 | 100 | ₩ 40,621 | |
8992 | 33 온스 / 인치 | 실리콘 | 진한 녹색 | 18일 | 폴리 에스테르 | 최대 400도 F | 연속 롤 | 48 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 45,477 |
제품 탐색
- CONDOR 48FZ07 배수 커버 씰, 18인치 길이 x 18인치 폭, 12인치 길이
- TEADIT SW304304P.4.300IR Metalflex 나선형 상처 개스킷, 913M, 4인치 크기, 300# 클래스, 304/PTFE 권선, 304 내부
- 과학 절삭 공구 HB70FC 216129 나선형 백 레이크 보링 바, 카바이드 주석, 0.07 x 7/16 x 1/8 섕크 직경
- SPEAKMAN S-5000-E15 샤워 헤드, 상쾌함
- CLEVELAND C83531 0 볼 엔드 밀, 4 플루트, 3/16인치 밀링 직경, 3인치 전체 길이
- ALTRONIX Maximal77DV 액세스 전원 컨트롤러, 16 PTC, 듀얼 24VDC P/S(각각 9.7A, 220VAC)
- MAIN FILTER INC. MF0605514 교환 유압 필터, 셀룰로오스, 10미크론, 바이톤 씰, 4.72인치 높이
- KERN AND SOHN AFK 02 스테인리스 스틸 핸들 바, 고무 그립 포함
더 알아보기
- B&P 제조
- 인싱커레이터
- 키샤프트
- EXO
- 소코멕
- 마그네틱 픽업
- 에어 벨트 샌더
- 엔진 액세서리
- 열전대 와이어
- 보일러 게이지
- HELICOIL 완료 작업 게이지, UNC, 2B
- ANSELL 58-335 Alphatec 수분 흡수 내부 코팅 처리된 내화학성 장갑
- CONDOR 코팅 장갑, 부드러운, 폴리우레탄, 손바닥 담근, 검은색
- TEMPCO 교체 플랜지 히터
- KEO 복합 드릴 및 카운터싱크, 벨 타입, 60도 카운터싱크 각도
- DAYTON 플러그인 유틸리티 / 탈수 펌프
- BUSSMANN 170M 유형 FU 시리즈 특수 퓨즈
- 구매자 제품 개폐식 트럭 계단
- MORSE CUTTING TOOLS 환형 절단기, 418 시리즈
- KESON 휠 캐리 케이스
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 8992 마스킹 테이프 진한 녹색 1-1/2인치 x 18야드
₩ 37,994 /단위