그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 아버 마운트 샌딩 디스크 |
연마 재 | 세라믹 알루미늄 산화물 |
연마 유형 | 클로즈 코트 |
백업 재료 | 식이섬유 |
백업 무게 | YF |
색상 | 갈색 |
디스크 직경 | 5" |
학년 | 아주 조잡한 |
모래 | 24 |
최대 RPM | 12,000 |
장착 구멍 크기 | 7 / 8 " |
진공 홀 디자인 | 구멍 없음 |
선박 중량 (kg) | 4.95 |
선박 높이 (cm) | 17.65 |
선박 길이 (cm) | 32.28 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 6805100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 RPM | 연마 재 | 연마 유형 | 장착 구멍 크기 | 백업 재료 | 백업 무게 | 색상 | 디스크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81373 | 8600 | 산화 알루미늄 | 클로즈 코트 | 7 / 8 " | 식이섬유 | Y | 갈색 | 7" | ₩ 172,847 | ||
00051111504116 | 8600 | 지르코늄 알루미늄 산화물 | 클로즈 코트 | 7 / 8 " | 식이섬유 | Y | 검정 | 7" | ₩ 631,015 | ||
00948 | 4000 | 실리콘 카바이드 | 부직포 | 1 / 2 " | 오픈 메쉬 패브릭 | - | 검정 | 6" | ₩ 49,297 | ||
00957 | 3000 | 실리콘 카바이드 | 부직포 | 1 / 2 " | 오픈 메쉬 패브릭 | - | 검정 | 8" | ₩ 78,750 | ||
27400 | 13,300 | 세라믹 알루미늄 산화물 | 클로즈 코트 | 7 / 8 " | 식이섬유 | YF | 갈색 | 4.5 " | ₩ 453,022 | ||
27401 | 12,000 | 세라믹 알루미늄 산화물 | 클로즈 코트 | 7 / 8 " | 식이섬유 | YF | 갈색 | 5" | ₩ 391,142 | ||
27402 | 8600 | 세라믹 알루미늄 산화물 | 클로즈 코트 | 7 / 8 " | 식이섬유 | YF | 갈색 | 7" | ₩ 442,645 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.