PROTO 고정 링 플라이어 세트
스타일 | 모델 | 팁 크기 | 보어 직경 용. | 샤프트 직경 용. | 팁 타입 | 처리 | 핸들 디자인 | 조각 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J360A | 0.038 및 0.070 " | 3/8 ~ 3 인치 | 1/4 to 3-11/32" | Fixed | 쿠션 그립 | 쿠션 그립 | 6 | 5 7/8 인치 ~ 7 1/2 인치 | ₩ 271,005 | |
B | J360C | 0.038 및 0.070 " | 3/8 ~ 2 인치 | 1/4 ~ 2 인치 | Fixed | 리턴 스프링이있는 에어 쿠션 그립 | 에어 쿠션 그립 | 4 | 5 3/4 인치 ~ 7 1/4 인치 | ₩ 193,270 | |
C | J380 | 0.038, 0.047 및 0.070 " | 3/8 ~ 2 인치 | 1/4 ~ 2 인치 | 교체 | 쿠션 그립 | 쿠션 그립 | 18 | 6.25 " | ₩ 95,882 | |
D | J360B | 0.038, 0.047, 0.070 및 0.090 " | 3/8 ~ 3 인치 | 1/4 to 3-11/32" | Fixed | 쿠션 그립 | 쿠션 그립 | 12 | 5 11/16 인치 ~ 9 1/4 인치 | ₩ 608,492 | |
E | J361 | 0.108 및 0.120 " | 2-7 / 16 ~ 4 " | 1-1/2 to 3-3/4" | 교체 | 원하는 크기로 잠그는 스프링 장착 래칫이있는 쿠션 그립 | 쿠션 그립 | 18 | 9.5 " | ₩ 284,830 |
고정 링 플라이어 세트
프로토 리테 이닝 링 플라이어는 내부 또는 외부 리테 이닝 링을 제거하도록 설계되었으므로 보관, 건설 및 자동차 산업에서 사용하기에 이상적입니다. 이 플라이어는 내부 링 구성에서 외부 링 구성으로 또는 그 반대로 빠르게 전환 할 수 있도록 설계되어 있으며 조일 추가 나사가 없어 유지 보수 중단 시간을 줄입니다. 이 플라이어의 스프링 장착 래칫 메커니즘은 원하는 크기로 점진적인 움직임과 잠금을 통해 링을 확장 및 압축 할 수 있도록하여 사용자의 피로를 최소화합니다. 또한 미끄럼 방지 작동을 제공하는 맞춤형 그립 핸들과 추가 링을위한 보관 공간이 포함 된 블로우 몰드형 운반 케이스가 장착되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공장 내 사무용 액세서리
- 스레딩 도구
- 칼라 베어링
- 팔레트 쿠션
- 파이프 추천
- 구조
- 압력계/진공계
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 온도 제어
- 퓨즈
- LYON 박스 로커
- WESTWARD 육각 임팩트 소켓, 3/4 "드라이브
- DAYTON 푸시 풀 푸시 버튼 연산자
- RAE 공항 포장 스텐실, 나
- ACORN ENGINEERING 미터링 서보 모터 어셈블리 시트
- DAYTON 저소음 작동 매뉴얼 팔레트 잭, 빨간색, 강철
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1-8 unc
- HUMBOLDT 나이프가 있는 샘플 트리머
- BALDOR / DODGE 베어링 키트