항목 | 고정 링 플라이어 세트 |
보어 직경 용. | 3/8 ~ 2 인치 |
샤프트 직경 용. | 1/4 ~ 2 인치 |
처리 | 쿠션 그립 |
핸들 색상 | 빨간색 |
핸들 디자인 | 쿠션 그립 |
자재 | 합금강 |
조각 수 | 18 |
전체 길이 | 6.25 " |
봄 귀환 | 아니 |
팁 각도 (도) | 0, 45 및 90 |
팁 Dia. | 0.038 ", 0.047", 0.070 " |
팁 크기 | 0.038, 0.047 및 0.070 " |
팁 타입 | 교체 |
UPC | 662679031732 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 27.43 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 팁 크기 | 보어 직경 용. | 샤프트 직경 용. | 팁 타입 | 처리 | 핸들 디자인 | 조각 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J361 | 0.108 및 0.120 " | 2-7 / 16 ~ 4 " | 1-1/2 to 3-3/4" | 교체 | 원하는 크기로 잠그는 스프링 장착 래칫이있는 쿠션 그립 | 쿠션 그립 | 18 | 9.5 " | ₩ 284,830 | ||
J360A | 0.038 및 0.070 " | 3/8 ~ 3 인치 | 1/4 to 3-11/32" | Fixed | 쿠션 그립 | 쿠션 그립 | 6 | 5 7/8 인치 ~ 7 1/2 인치 | ₩ 271,005 | ||
J360C | 0.038 및 0.070 " | 3/8 ~ 2 인치 | 1/4 ~ 2 인치 | Fixed | 리턴 스프링이있는 에어 쿠션 그립 | 에어 쿠션 그립 | 4 | 5 3/4 인치 ~ 7 1/4 인치 | ₩ 193,270 | ||
J360B | 0.038, 0.047, 0.070 및 0.090 " | 3/8 ~ 3 인치 | 1/4 to 3-11/32" | Fixed | 쿠션 그립 | 쿠션 그립 | 12 | 5 11/16 인치 ~ 9 1/4 인치 | ₩ 608,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.