그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고정 링 플라이어 세트 |
보어 직경 용. | 2-7 / 16 ~ 4 " |
샤프트 직경 용. | 1-1/2 to 3-3/4" |
처리 | 원하는 크기로 잠그는 스프링 장착 래칫이있는 쿠션 그립 |
핸들 색상 | 빨간색 |
핸들 디자인 | 쿠션 그립 |
자재 | 합금강 |
조각 수 | 18 |
전체 길이 | 9.5 " |
봄 귀환 | 가능 |
팁 각도 (도) | 0, 15, 45 및 90 |
팁 Dia. | 0.108 ", 0.120" |
팁 크기 | 0.108 및 0.120 " |
팁 타입 | 교체 |
UPC | 662679031558 |
선박 중량 (kg) | 1.26 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 20.83 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | US |
A. 고정 링 플라이어(C-클립 플라이어)는 고정 링 역할을 하는 서클립(예: 패스너)을 설치하거나 제거하기 위해 설계되었습니다. 샤프트 또는 내부 보어에서 잘 작동합니다.
A.
프로덕트 | 모델 | 팁 크기 | 보어 직경 용. | 샤프트 직경 용. | 팁 타입 | 처리 | 핸들 디자인 | 조각 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J360A | 0.038 및 0.070 " | 3/8 ~ 3 인치 | 1/4 to 3-11/32" | Fixed | 쿠션 그립 | 쿠션 그립 | 6 | 5 7/8 인치 ~ 7 1/2 인치 | ₩ 271,005 | ||
J360C | 0.038 및 0.070 " | 3/8 ~ 2 인치 | 1/4 ~ 2 인치 | Fixed | 리턴 스프링이있는 에어 쿠션 그립 | 에어 쿠션 그립 | 4 | 5 3/4 인치 ~ 7 1/4 인치 | ₩ 193,270 | ||
J380 | 0.038, 0.047 및 0.070 " | 3/8 ~ 2 인치 | 1/4 ~ 2 인치 | 교체 | 쿠션 그립 | 쿠션 그립 | 18 | 6.25 " | ₩ 95,882 | ||
J360B | 0.038, 0.047, 0.070 및 0.090 " | 3/8 ~ 3 인치 | 1/4 to 3-11/32" | Fixed | 쿠션 그립 | 쿠션 그립 | 12 | 5 11/16 인치 ~ 9 1/4 인치 | ₩ 608,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.