₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 5453 천 테이프 12인치 x 5야드 8.2밀리 브라운
2일 이내 배송
₩ 2,001,180 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 코팅 천 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 갈색 |
길이 | 5 미터 |
자재 | PTFE 함침 유리 섬유 |
성능 온도. | -100 ° F ~ + 400 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 8.2 |
폭 | 12 " |
강철에 대한 접착력 | 55 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5453 |
청소 제거 시간 | 평가되지 않음 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 12 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 12 "x 5 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 400 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.6m |
미터법 테이프 폭 | 304.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -100 ° F |
전체 직경 | 1 5 / 8 " |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 5453 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | PTFE 코팅 천 |
테이프 색상 | 갈색 |
테이프 신장 | 5% |
테이프 저항 특성 | 내마모성 |
테이프 하위 유형 | PTFE 슬릭 표면 유리 천 테이프 |
테이프 인장 강도 | 175파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 6 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | -100 ° F ~ + 400 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.6435 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 7019594010 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1 / 2 " | ₩ 38,889 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 12 " | ₩ 861,571 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1" | ₩ 77,345 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 2" | ₩ 161,618 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3 / 4 " | ₩ 58,334 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3" | ₩ 243,049 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 6" | ₩ 466,560 |
제품 탐색
- ECEF 541200R 드릴, 12,00mm 직경, 10mm 축소 섕크, 금색 및 검은색, 고속도강
- 80/20 14070 내부 코너 브래킷, 4홀, 57mm x 28mm x 57mm, 알루미늄, 투명
- 보스턴 기어 H13793
- GRAINGER LBT-SS7115 핀, 1/4 인치 핀 직경, 3 인치 섕크 대형
- 오스본 9906030329
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MCMS14F9 암 플러그, 4극
- 80/20 3745 아연 5/16-18 x 3/4 인치 Econ, W, 육각 너트
- BUNTING 베어링 EP101310 슬리브 베어링, 크기 5/8 x 13/16 x 5/8 인치
더 알아보기
- 키샤프트
- 딕시 라인 클램프
- 경고 상업
- 무제한 화재 후크
- 텍톤
- 마스킹 테이프
- 스페이서 및 스탠드 오프 제품
- T- 볼트
- 바닥 기계 액세서리
- 로드 레벨링 슬링
- ADB 호이스트 링 제조. Heavy Duty® 사이드 풀 호이스트 링, 미터법
- ANSELL 클래스 00 전기 장갑, 14인치, 검정색
- DESTACO 351 시리즈 풀액션 래치 클램프, 좁은 베이스
- CAMLOCK 피팅 D형 암컷 캠 및 홈 커플러, 암컷 NPT 나사산
- JOHN GUEST 수컷 커넥터, NPTF 나사산, 아세탈 화이트
- 승인된 공급업체 소프트 휴대용 케이스
- TENNSCO Z-Line 로우 프로파일 스타터 데크 유닛
- THOMAS & BETTS KV10 시리즈 링 터미널
- 양자 저장 시스템 선반 걸이/레일 로드
- NORTON ABRASIVES 사포 시트 롤
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 5453 천 테이프 12인치 x 5야드 8.2밀리 브라운
₩ 2,001,180 /단위