₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 5451 천 테이프 3인치 x 5야드 5.6밀리 브라운
2일 이내 배송
₩ 609,386 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 코팅 천 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 갈색 |
길이 | 5 미터 |
자재 | PTFE 함침 유리 섬유 |
성능 온도. | -100 ° F ~ + 400 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 5.6 |
폭 | 3" |
강철에 대한 접착력 | 28 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5451 |
청소 제거 시간 | 평가되지 않음 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 3" |
임페리얼 테이프 Wxl | 3 "x 5 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 400 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.6m |
미터법 테이프 폭 | 76.2 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -100 ° F |
전체 직경 | 1 5 / 8 " |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 5451 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | PTFE 코팅 천 |
테이프 색상 | 갈색 |
테이프 신장 | 5% |
테이프 저항 특성 | 내마모성 |
테이프 하위 유형 | PTFE 슬릭 표면 유리 천 테이프 |
테이프 인장 강도 | 100파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3.2 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | -100 ° F ~ + 400 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.1035 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 7019594010 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1 / 2 " | ₩ 38,889 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 12 " | ₩ 861,571 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1" | ₩ 77,345 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 2" | ₩ 161,618 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3 / 4 " | ₩ 58,334 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3" | ₩ 243,049 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 6" | ₩ 466,560 |
제품 탐색
- 스피어스 밸브 888-420C 니플, 나사식 양쪽 끝, 스케줄 80, 2-1/2인치 x 42 크기, CPVC
- REGAL 007524AS64 드릴 및 탭, 1/4-20 크기, 질화물 크롬 도금 2개 플루트
- BOSTON GEAR SH142-1P 나선형 베벨 기어, 14 직경 피치, 20 Deg. 압력각, 2:1 R, 16개 톱니
- SMC 밸브 CDLA2D50-300-D 타이로드 실린더
- 스피어 밸브 830-020BC 커플링, FPT, 스케줄 80, 2인치 크기, PVC
- ONDRIVES US GT1875-90 키리스 로터리 샤프트, 316 스테인리스 스틸, 3/16인치 크기 직경, -0.0002인치
- TB WOODS JVS2102158 가변 피치 시브, 2 X 1-5/8 크기
- 츠바키 RS28B RIV
더 알아보기
- 알비온 캐스터
- 양자리 필터워크
- 베일리 산업
- 키샤프트
- 엘크 조명
- 비상구 도어 경보기 및 액세서리
- 탬퍼
- 위험한 위치 에어컨
- 휠 러그 너트 잠금 장치
- 절단 및 홈 가공 도구
- AKRO-MILS 30138 선반통
- ANSELL G12P Alphatec 천연 고무 장갑
- CAMLOCK 피팅 C형 암 캠 및 그루브 커플러, 호스 생크
- DEWALT Contractor Pro 안전 안경
- B & P MANUFACTURING 핸드 트럭 익스텐션 윙
- DURHAM MANUFACTURING 스톡 카트, 인체공학적 핸들
- LEGRIS 90도 엘보우
- DEWALT 범용 매장 진공청소기
- LITHONIA LIGHTING 일반용 비상 조명
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 5451 천 테이프 3인치 x 5야드 5.6밀리 브라운
₩ 609,386 /단위