상품정보:
항목 | 양면 VHB 테이프 |
점착제 | 저온 아크릴 |
색상 | 백 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 초기화 |
자재 | 단단한 거품 |
성능 온도. | + 32 ° F ~ + 200 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 45 |
폭 | 6" |
강철에 대한 접착력 | 288 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 굳은 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 6" |
임페리얼 테이프 Wxl | 6 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 폴리 에스테르 |
최대 테이프 성능 온도 | 200 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 152.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 32 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4951 시리즈 |
표준 | ASTM D-1002, ASTM D-897, ASTM D3330, ASTM D3654, UL 746C |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 적용 | 편의성, 쿠셔닝, 댐핑 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 아크릴 폼 |
테이프 색상 | 백 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 저항 특성 | 내용제성 |
테이프 인장 강도 | 110파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 16 " |
온도 범위 | 32 ° F ~ 200 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.738 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4646 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 짙은 회색 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 100 파운드 / 인치 | 25만 | ₩ 505,581 | |
![]() |
4905 | 192 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 1일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 20만 | ₩ 187,840 | |
![]() |
4905 | 192 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 20만 | ₩ 472,263 | |
![]() |
4930 | 320 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 백 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 160 파운드 / 인치 | 25만 | ₩ 628,611 | |
![]() |
4959 | 320 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 백 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 75 파운드 / 인치 | 120만 | ₩ 1,109,120 |
제품 탐색
- MAIN FILTER INC. MF0834129 HPQ340498L660W 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 60미크론, 씰, 6.45인치 높이
- GRAINGER 18439_24_0 스테인레스 스틸 로드 321, 15/16인치 외부 직경, 24인치 전체 길이
- CONEX BANNINGER TP6154 스톱 엔드, 54mm 크기, 2팩
- GATES 710010025 호스 커플링, 0.252인치 I.D, 1.96인치 길이, 0.945인치 컷오프 크기
- SMC 밸브 ACNL-X2-50X450 타이 로드 실린더, 50 mm 크기, 복동
- APPLETON ELECTRIC KPBR150LMTE 안정기 본체, 램프 150W
- NIBCO NJ9921B S-685-66-LF 1피스 볼 밸브, 암 솔더 컵, 1 4/XNUMX인치 크기, 무연 실리콘 청동
더 알아보기
- 에어셉트
- 셀트리트
- 클라이맥스 메탈 프로덕츠
- 키샤프트
- 승리
- 잠금 클램프
- 어느 한 쪽
- 플랜지 정렬 도구
- 호흡기 청소 키트 및 물티슈
- 명확한 목적의 전자 접촉기
- CONDOR 코팅 장갑, ANSI 마모 레벨 4, 거친 니트릴
- ANSELL 87-155 Alphatec 핑크 내화학성 장갑
- RINGERS GLOVES 내구성 구호 장갑
- ALLEGRO SAFETY Saran 유지보수가 필요 없는 후드
- TYGON E-LFL 튜빙
- OETIKER 167 시리즈 무단 이어 클램프
- HEAT WAGON 덕트 배출구 어댑터
- 스피어스 밸브 PVC Schedule 80 피팅 유니온 2000, 소켓 x EPDM O-링 씰이 있는 소켓
- KERN AND SOHN KUP 시리즈 인터페이스 어댑터
- AETNA BEARING G 시리즈 3피스 스러스트 볼 베어링
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4951 VHB 테이프 6인치 x 5야드 흰색
₩ 1,210,000 /단위