3M 4905 VHB 테이프 6 인치 x 5 야드 투명 | AA6VNH 15C301

3M 4905 VHB 테이프 6인치 x 5야드 투명

항목 : AA6VNH모델: 4905교차 참조 : 15C301
재고 있음 7개

2일 이내 배송

₩ 535,232 /단위
장바구니에 추가
견적요청
 ₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

상품정보:

항목양면 VHB 테이프
점착제범용 아크릴
색상초기화
길이5 미터
라이너 색상빨간색
자재단단한 거품
성능 온도.+ 50 ° F ~ + 200 ° F
셰이프연속 롤
두께천 20
6"
강철에 대한 접착력192 온스 / 인치
공통 산업조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고
환경실내 및 실외
폼 셀 유형휴무
폼 밀도 유형굳은
임페리얼 테이프 길이5 미터
임페리얼 테이프 폭6"
임페리얼 테이프 Wxl6 "x 5 yd.
라이너 포함가능
최대 접착 시간24 개월
최대 테이프 성능 온도200 ° F
미터법 테이프 길이4.57m
미터법 너비152.4 mm
최소 테이프 성능 온도-31 ° F
제품 형태연속 롤
이동할 수있는아니
연속4905 시리즈
표준ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897, UL 746C
표면 호환성ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트
테이프 접착 형식양면
테이프 접착 소재아크릴
테이프 백킹 구조
테이프 백킹 소재폴리에틸렌 폼
테이프 색상투명한
테이프 코어 직경3"
테이프 신장평가되지 않음
테이프 저항 특성내충격
테이프 인장 강도100파운드/인치
테이프 두께1 / 32 "
온도 범위-31 ° F ~ + 200 ° F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.4995
선박 높이 (cm)15.49
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드3919905060
원산지US

제품 변형

프로덕트모델접착력점착제색상길이자재성능 온도.인장 강도두께가격
3M 4646 VHB 테이프 6 인치 x 5 야드 다크 그레이 | AA6VMU 15C286 4646240 온스 / 인치범용 아크릴짙은 회색5일단단한 거품화씨 50도 ~ 300도100 파운드 / 인치25만₩ 505,581
3M 4905 VHB 테이프 6 인치 x 1 야드 투명 | AA6VNG 15C299 4905192 온스 / 인치범용 아크릴초기화1일단단한 거품화씨 50도 ~ 200도100 파운드 / 인치20만₩ 187,840
3M 4930 VHB 테이프 6 인치 x 5 야드 흰색 | AA6VPH 15C324 4930320 온스 / 인치범용 아크릴5일단단한 거품화씨 50도 ~ 200도160 파운드 / 인치25만₩ 628,611
3M 4951 VHB 테이프 6 인치 x 5 야드 흰색 | AA6VRU 15C380 4951288 온스 / 인치저온 아크릴5일단단한 거품화씨 32도 ~ 200도110 파운드 / 인치45만₩ 1,138,823
3M 4959 VHB 테이프 6 인치 x 5 야드 흰색 | AA6VTL 15C396 4959320 온스 / 인치범용 아크릴5일단단한 거품화씨 50도 ~ 300도75 파운드 / 인치120만₩ 1,109,120

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

3M 4905 VHB 테이프 6인치 x 5야드 투명
₩ 535,232 /단위