상품정보:
항목 | 양면 VHB 테이프 |
점착제 | 범용 아크릴 |
색상 | 백 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 초기화 |
자재 | 단단한 거품 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 300 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 120 |
폭 | 6" |
강철에 대한 접착력 | 320 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 굳은 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 6" |
임페리얼 테이프 Wxl | 6 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 폴리 에스테르 |
최대 테이프 성능 온도 | 300 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 152.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4959 시리즈 |
표준 | ASTM D-1002, ASTM D-897, ASTM D3330, ASTM D3654, UL 746C |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 적용 | 쿠셔닝, 댐핑 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 아크릴 폼 |
테이프 색상 | 백 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 저항 특성 | 내용제성 |
테이프 인장 강도 | 75파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 8 " |
온도 범위 | 50 ° F ~ 300 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 1.7325 |
선박 높이 (cm) | 17.27 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4646 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 짙은 회색 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 100 파운드 / 인치 | 25만 | ₩ 505,581 | |
![]() |
4905 | 192 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 1일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 20만 | ₩ 187,840 | |
![]() |
4905 | 192 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 20만 | ₩ 472,263 | |
![]() |
4930 | 320 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 백 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 160 파운드 / 인치 | 25만 | ₩ 628,611 | |
![]() |
4951 | 288 온스 / 인치 | 저온 아크릴 | 백 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 32도 ~ 200도 | 110 파운드 / 인치 | 45만 | ₩ 1,138,823 |
제품 탐색
- CLE-LINE C10044 카바이드 버, 뾰족한 끝 트리, SG-41, 더블 컷, 1/8인치 x 1/4인치 헤드
- MAIN FILTER INC. MF0615979 01227386 교환 유압 필터, 유리, 10미크론 등급, 씰, 9.8인치 높이
- 미츠토요 552-161-10 Cfc-24 InchGl
- KERN AND SOHN SET-261 이지터치
- BALDOR / DODGE 229305 30X38 크라운 드럼 XT35 3/8 헤링본 래깅
- 타이탄 패스너 ZTB1418
- COXREELS 1275-6-100-E 전동 호스 릴, 중간 압력, 1인치 내경, 100피트 길이
- 도리안 PLC-XMTDC-C14-MT3
더 알아보기
- 키샤프트
- 램브리치 미국
- 드 레이저
- 컨 앤 손
- ONDRIVES US
- MIG 건 소모품
- 포장 및 배송 액세서리
- 화재 담요
- 샌딩 핸드 패드 롤
- 롤 그루버
- ALLEGRO SAFETY 풀 마스크 공급 공기 호흡기
- ANSELL 56-015 Alphatec 합성 수지 앞치마
- CONDOR PU 코팅 베임 방지 장갑, 베임 레벨 A5
- FALLTECH 전신 하네스
- VIEGA PROPRESS 암 어댑터, 브론즈, FTG x FNPT 연결
- WESTWARD 너트세터
- REICHERT 굴절계 범위
- B & P 제조 타이어
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 표준 개조 볼 밸브, 소켓 종단, FKM
- CALBRITE 스테인리스 스틸 사용 중 커버
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4959 VHB 테이프 6인치 x 5야드 흰색
₩ 1,178,440 /단위