상품정보:
항목 | 양면 VHB 테이프 |
점착제 | 범용 아크릴 |
색상 | 회색 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 빨간색 |
자재 | 단단한 거품 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 300 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 25 |
폭 | 6" |
강철에 대한 접착력 | 240 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 굳은 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 6" |
임페리얼 테이프 Wxl | 6 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
최대 접착 시간 | 24 개월 |
최대 테이프 성능 온도 | 194 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 152.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -31 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4646 시리즈 |
표준 | ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897, UL 746C |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 폼 |
테이프 색상 | 회색 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 저항 특성 | 내충격 |
테이프 인장 강도 | 100파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 32 " |
온도 범위 | -31 ° F ~ + 194 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.4995 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4905 | 192 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 1일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 20만 | ₩ 187,840 | |
![]() |
4905 | 192 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 20만 | ₩ 472,263 | |
![]() |
4930 | 320 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 백 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 160 파운드 / 인치 | 25만 | ₩ 628,611 | |
![]() |
4951 | 288 온스 / 인치 | 저온 아크릴 | 백 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 32도 ~ 200도 | 110 파운드 / 인치 | 45만 | ₩ 1,138,823 | |
![]() |
4959 | 320 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 백 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 75 파운드 / 인치 | 120만 | ₩ 1,109,120 |
제품 탐색
- 과학 절삭 공구 DHF62-1/8 200140 공구 홀더, 플랫이 있는 강철, 5/8 OD x 1/8 ID
- 현금 밸브 GT11311488A1 밸브 본체, 1/2 크기, 유형 Fr, 산소 세척
- 타이탄 패스너 AKW10643X1616
- EATON 74418-904 씰 키트
- 애플턴 일렉트릭 EYA125A
- REGAL 008341AS53 나선형 플루트 탭, 1/4-20 크기, H3 제한, 3개 플루트, 질화물 및 증기 산화물이 포함된 플러그
- STRANCO INC TC1-21016 품질 라벨 1/2 인치 H 1 인치 너비-350 개 팩
- VERMONT GAGE 141232660 클래스 X No-Go 핀 게이지, 0.3266인치 직경, 0.00004인치 공차
더 알아보기
- 키샤프트
- 워터세이버 수도꼭지 회사
- ABBOTT WORKHOLDING 제품
- 아쿠앰프
- 엘크 홈
- 부식 방지 송풍기
- 전동 드라이버
- 빌딩 자동화 제어 액세서리
- 에어 컨베이어
- IEC 지연 타이머
- HELICOIL 스파이럴 플루트 탭, 바닥, UNF, 2B
- OIL SAFE 보관 뚜껑
- RINGERS GLOVES 절단 방지 장갑 니트릴 딥 코트
- CONDOR 범용 핑거리스 장갑
- PROTO 임팩트 소켓, 1/4인치, 영국식, 단조 합금강
- WEILER 4 "Dia. 와이어 휠 브러시, 20,000 최대 RPM
- CENTRAL SPECIALTIES LTD 디럭스 스틸 트레이 스탠드
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 플로어 박스 내화 등급 포크 스루
- OAKTON 전극 및 프로브
- WALTER TOOLS 삼각형 인덱서블 밀링 인서트
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4646 VHB 테이프 6인치 x 5야드 진회색
₩ 572,992 /단위