상품정보:
항목 | 양면 VHB 테이프 |
점착제 | 범용 아크릴 |
색상 | 초기화 |
길이 | 1 미터 |
라이너 색상 | 빨간색 |
자재 | 단단한 거품 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 200 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 20 |
폭 | 6" |
강철에 대한 접착력 | 192 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 굳은 |
임페리얼 테이프 길이 | 1 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 6" |
임페리얼 테이프 Wxl | 6 "x 1 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
최대 접착 시간 | 24 개월 |
최대 테이프 성능 온도 | 200 ° F |
미터법 테이프 길이 | 0.91m |
미터법 너비 | 152.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -31 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4905 시리즈 |
표준 | ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897, UL 746C |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 폼 |
테이프 색상 | 투명한 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 저항 특성 | 내충격 |
테이프 인장 강도 | 100파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 32 " |
온도 범위 | -31 ° F ~ + 200 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.1575 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4646 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 짙은 회색 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 100 파운드 / 인치 | 25만 | ₩ 505,581 | |
![]() |
4905 | 192 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 20만 | ₩ 472,263 | |
![]() |
4930 | 320 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 백 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 160 파운드 / 인치 | 25만 | ₩ 628,611 | |
![]() |
4951 | 288 온스 / 인치 | 저온 아크릴 | 백 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 32도 ~ 200도 | 110 파운드 / 인치 | 45만 | ₩ 1,138,823 | |
![]() |
4959 | 320 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 백 | 5일 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 75 파운드 / 인치 | 120만 | ₩ 1,109,120 |
제품 탐색
- TB WOODS 9/5VP3550 내로우 V-벨트, 네오프렌, 5V 벨트 유형, 355인치 길이, 9 리브
- PIP 34-1743/S 손 보호 베임 방지 장갑, S, 흰색, XNUMX개
- POWER FIRST 1TNA5 전원 코드 범용 12ft Sjt 15a
- EATON IQ130MA6511 전자식 전압/전류 전력계, 통합 디스플레이, 90~265VAC/VDC, 5A, LED 디스플레이
- APOLLO 밸브 4ALF62AG8 DCDA2LF4AOGLM4 이중 검사 감지기 어셈블리, 4인치 크기
- EATON M22S-WJ2V 조이스틱 오퍼레이터, 22.5mm, 비조명, 블랙 베젤, IP67, IP69K, 2위치
- STEARNS 브레이크 106532105DFB 브레이크 어셈블리
- 승인된 공급업체 250088BG 커플링 너트, 9/16인치 - 12나사 크기, 강철, 13/16인치 폭, 2 1/8인치 대형, Gr. 2, 5팩
더 알아보기
- 키샤프트
- PS 문
- V1K 필터
- 요크
- 벅 브라더스
- 덕트 압력 스위치
- 전기 적외선 히터
- 다짐 및 밀도 게이지
- 압력 게이지 사이펀
- 컨베이어 액세서리
- STARRETT 스틸 스트레이트 에지
- DWYER INSTRUMENTS BTL 시리즈 측면 판독 바이메탈 온도계
- AKRO-MILS 33105 Akro 그리드 분할 가능 플라스틱 보관함
- DESTACO 2002 시리즈 수직 홀드다운 클램프, 솔리드 바
- ANVIL 2116 시리즈 측면 피팅, 단조강, 나사산, 45도
- TENNSCO 옷장 수납장, 표준 문
- 100등급 슬링 후크용 모든 자재 취급 래치 키트
- ASHLAND CONVEYOR 컨베이어 지지대
- DEWALT 범용 매장 진공청소기
- LENNOX 튜브
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4905 VHB 테이프 6인치 x 1야드 투명
₩ 125,226 /단위