PARKER RF 시리즈, Quick Connect 에어 커플 링
필터
바디 재질 : 황동 , 마치다: 니켈 도금 , 호스 연결: 호스 바브 , 교환 유형: 트루플레이트 , 잠금 유형: 잠금 볼 , 잠금 유형: 푸시-투-커넥트 , 재료: 황동 , 맥스. 흐름: CFM 25 , 맥스. 작동 압력: 300의 PSI , 맥스. 압력: 300의 PSI , 분. 작동 온도: -40도 F , 인감 재질: 니트릴 , 씰: 니트릴 , 온도. 범위: -40도 ~ 250도 F , 밸브 유형: 멋진
스타일 | 모델 | 바브 크기 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 호스 내부 직경. | 스레드 크기 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RF-371-6PL | - | 3 / 8 " | Lok 호스 미늘 푸시 | 3 / 8 " | - | - | ₩ 104,104 | RFQ
|
B | RF-371-8FP | - | 3 / 8 " | NPTF | - | 1 / 2-14 인치 | 여성 | ₩ 106,288 | RFQ
|
A | RF-371-8PL | - | 3 / 8 " | Lok 호스 미늘 푸시 | 1 / 2 " | - | - | ₩ 104,104 | RFQ
|
B | RF-371-6FP | - | 3 / 8 " | 국민연금 | - | 3 / 8-18 인치 | 여성 | ₩ 100,043 | RFQ
|
C | RF-371-6MP | - | 3 / 8 " | NPTF | - | 3 / 8-18 인치 | 남성 | ₩ 101,892 | RFQ
|
C | RF-371-8MP | - | 3 / 8 " | NPTF | - | 1 / 2-14 인치 | 남성 | ₩ 106,288 | RFQ
|
D | RF-251-4HB | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 호스 바브 | 1 / 4 " | - | - | ₩ 25,375 | |
D | RF-251-6HB | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 호스 바브 | 3 / 8 " | - | - | ₩ 25,375 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 국자 삽
- 스팀 트랩
- 실란트
- 트랙 사다리 액세서리
- 유압 진동기
- 펜치
- 도구 보유
- 공기압 시스템 구성품
- 공기처리
- 안전보관
- MASTER CASTER 이중 바퀴 회전 캐스터
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T2 1/4, 6V
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 카운터 싱크 플러그
- KIPP 1 / 2-13 나사산 크기 스테인리스 스틸 손잡이
- APPLETON ELECTRIC 위험한 조명기구, 70W
- COOPER B-LINE 금속 보호판
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 3/8-32 Unef
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 DWV 조립 볼트 커플링 IPS 개스킷
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, XDJS 단일 감속 감속기