그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퀵 커플러 |
바브 크기 | 3 / 8 " |
본체 재질 | 황동 |
몸 사이즈 | 1 / 4 " |
연결 유형 | 호스 바브 |
마감재 | 니켈 도금 |
호스 연결 | 호스 바브 |
호스 내부 직경. | 3 / 8 " |
교환 유형 | 트루플레이트 |
잠금 유형 | 잠금 볼 |
잠금 유형 | 푸시-투-커넥트 |
자재 | 황동 |
최대. 흐름 | CFM 25 |
최대 작동 압력 | 300의 PSI |
맥스. 작동 온도. | 화씨 250도 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최소 작동 온도. | -40도 F |
도금 | 스틸 슬리브에 니켈 도금 |
씰 재질 | 니트릴 |
씰 | 니트릴 |
온도. 범위 | -40도 ~ 250도 F |
밸브 타입 | 멋진 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.37 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8481801095 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 바브 크기 | 몸 사이즈 | 연결 유형 | 호스 내부 직경. | 스레드 크기 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF-251-4HB | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 호스 바브 | 1 / 4 " | - | - | ₩ 12,687 | ||
RF-371-6FP | - | 3 / 8 " | 국민연금 | - | 3 / 8-18 인치 | 여성 | ₩ 100,044 | RFQ
| |
RF-371-6PL | - | 3 / 8 " | Lok 호스 미늘 푸시 | 3 / 8 " | - | - | ₩ 104,104 | RFQ
| |
RF-371-6MP | - | 3 / 8 " | NPTF | - | 3 / 8-18 인치 | 남성 | ₩ 101,892 | RFQ
| |
RF-371-8MP | - | 3 / 8 " | NPTF | - | 1 / 2-14 인치 | 남성 | ₩ 106,288 | RFQ
| |
RF-371-8FP | - | 3 / 8 " | NPTF | - | 1 / 2-14 인치 | 여성 | ₩ 106,288 | RFQ
| |
RF-371-8PL | - | 3 / 8 " | Lok 호스 미늘 푸시 | 1 / 2 " | - | - | ₩ 104,104 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.