3M 4930 VHB 테이프 3/4 인치 x 5 야드 흰색 | AA6VPG 15C323

3M 4930 VHB 테이프 3/4인치 x 5야드 흰색

항목 : AA6VPG모델: 4930교차 참조 : 15C323
재고 있음 7개

2일 이내 배송

₩ 104,960 /단위
장바구니에 추가
견적요청
 ₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

상품정보:

항목양면 VHB 테이프
점착제범용 아크릴
색상
길이5 미터
라이너 색상
자재단단한 거품
성능 온도.+ 50 ° F ~ + 200 ° F
셰이프연속 롤
두께천 25
3 / 4 "
강철에 대한 접착력320 온스 / 인치
공통 산업조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고
환경실내 및 실외
폼 셀 유형휴무
폼 밀도 유형굳은
임페리얼 테이프 길이5 미터
임페리얼 테이프 폭3 / 4 "
임페리얼 테이프 Wxl3/4" x 5 야드
라이너 포함가능
라이너 재료크래프트 종이
최대 접착 시간24 개월
최대 테이프 성능 온도230 ° F
미터법 테이프 길이4.57m
미터법 너비19.05 mm
최소 테이프 성능 온도-31 ° F
제품 형태연속 롤
이동할 수있는아니
연속4930 시리즈
표준ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897, UL 746C
표면 호환성ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트
테이프 접착 형식양면
테이프 접착 소재아크릴
테이프 적용비닐 트림 부착, 비닐 압출물 접합, 사전 도장 트럭 및 트레일러 스킨, 사전 분체 도장 적용
테이프 백킹 구조
테이프 백킹 소재아크릴 폼
테이프 색상
테이프 코어 직경3"
테이프 신장평가되지 않음
테이프 저항 특성충격 방지, 내용제성
테이프 인장 강도160파운드/인치
테이프 두께1 / 32 "
온도 범위-31 ° F ~ + 230 ° F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.0675
선박 높이 (cm)2.03
선박 길이 (cm)8.38
선박 폭 (cm)8.38
HS 코드3919102055
원산지US

제품 변형

프로덕트모델접착력점착제색상자재성능 온도.인장 강도두께가격
3M 4611 VHB 테이프 3/4 인치 x 5 야드 진한 회색 | AA6VMM 15C280 4611288 온스 / 인치범용 아크릴짙은 회색단단한 거품화씨 50도 ~ 300도90 파운드 / 인치45만₩ 81,035
3M 4646 VHB 테이프 3/4 인치 x 5 야드 진한 회색 | AA6VMT 15C285 4646240 온스 / 인치범용 아크릴짙은 회색단단한 거품화씨 50도 ~ 300도100 파운드 / 인치25만₩ 64,884
3M 4905 VHB 테이프 3/4 인치 x 5 야드 투명 | AA6VNF 15C298 4905192 온스 / 인치범용 아크릴초기화단단한 거품화씨 50도 ~ 200도100 파운드 / 인치20만₩ 112,192
3M 4951 VHB 테이프 3/4 인치 x 5 야드 흰색 | AA6VRT 15C379 4951288 온스 / 인치저온 아크릴단단한 거품화씨 32도 ~ 200도110 파운드 / 인치45만₩ 156,480
3M 4959 VHB 테이프 3/4 인치 x 5 야드 흰색 | AA6VTK 15C395 4959320 온스 / 인치범용 아크릴단단한 거품화씨 50도 ~ 300도75 파운드 / 인치120만₩ 154,880

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

3M 4930 VHB 테이프 3/4인치 x 5야드 흰색
₩ 104,960 /단위