상품정보:
항목 | 양면 VHB 테이프 |
점착제 | 저온 아크릴 |
색상 | 백 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 초기화 |
자재 | 단단한 거품 |
성능 온도. | + 32 ° F ~ + 200 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 45 |
폭 | 3 / 4 " |
강철에 대한 접착력 | 288 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 굳은 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 3 / 4 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 3/4" x 5 야드 |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 폴리 에스테르 |
최대 테이프 성능 온도 | 200 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 19.05 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 32 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4951 시리즈 |
표준 | ASTM D-1002, ASTM D-897, ASTM D3330, ASTM D3654, UL 746C |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 적용 | 편의성, 쿠셔닝, 댐핑 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 아크릴 폼 |
테이프 색상 | 백 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 저항 특성 | 내용제성 |
테이프 인장 강도 | 110파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 16 " |
온도 범위 | 32 ° F ~ 200 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.0945 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4611 | 288 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 짙은 회색 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 90 파운드 / 인치 | 45만 | ₩ 81,035 | |
![]() |
4646 | 240 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 짙은 회색 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 100 파운드 / 인치 | 25만 | ₩ 64,884 | |
![]() |
4905 | 192 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 20만 | ₩ 112,192 | |
![]() |
4930 | 320 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 160 파운드 / 인치 | 25만 | ₩ 92,611 | |
![]() |
4959 | 320 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 75 파운드 / 인치 | 120만 | ₩ 154,880 |
제품 탐색
- APOLLO 밸브 7710760 볼 밸브, 크기 1-1/2인치 NPT, 풀 포트, 청동, 원형 볼 및 스템
- ANVIL 0332742006 심리스 니플, 블랙 스틸, 3인치 x 3 Xxh
- TACO 0012-006RP 개스킷 키트, 플랜지/인라인 순환 펌프, 0012-006RP, 30K931/3GZV6과 함께 사용
- SMC 밸브 CG1FN25TN-200S 실린더, 25mm 크기, 단동
- 보스턴 기어 X231A-6A-19-7M 감속기 샤프트
- TEADIT CGR1081.018.012.150 링 컷 개스킷, NA1081, 1/8인치 두께, 1/2인치 크기, 150# 클래스
- TB WOODS WES5 Dura-Flex 요소, 폴리에테르 우레탄, WE5 크기, 925lbs.-in. 토크, 7500rpm
더 알아보기
- K2 상업용 하드웨어
- 키스코 툴스
- 키샤프트
- 에무게
- 다이 킨
- 고정식 가스 엔진 공기 압축기
- 캐비닛 캐치 및 래치
- 푸시 버튼 접점 블록
- 창 팬
- 샤프트 어댑터
- DESTACO 237 시리즈 수평 고정 클램프
- LOUISVILLE AE2100 시리즈 알루미늄 단일 사다리
- KRYTOX GPL 227 시리즈 부식 방지 그리스
- KEO Metric NC 스포팅 드릴
- GUARDAIR 롱 존 75LJ 안전 에어건, 나일론 연장, 나일론 노즐
- KINGSTON VALVES KN 시리즈, 다이어프램 키트
- JACKSON SAFETY 유리 섬유 PU 코팅 용접 담요
- HELICOIL 직선 플루트 바닥 탭, 5H, 미터법 미세
- 마키타 라우터
- NORTON ABRASIVES R207 AO 중간 그릿 나사산 섕크 미니 플랩 휠, 금속
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4951 VHB 테이프 3/4인치 x 5야드 흰색
₩ 177,344 /단위