상품정보:
항목 | 양면 VHB 테이프 |
점착제 | 범용 아크릴 |
색상 | 회색 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 빨간색 |
자재 | 단단한 거품 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 300 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 25 |
폭 | 3 / 4 " |
강철에 대한 접착력 | 240 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 굳은 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 3 / 4 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 3/4" x 5 야드 |
라이너 포함 | 가능 |
최대 접착 시간 | 24 개월 |
최대 테이프 성능 온도 | 194 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 19.05 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -31 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4646 시리즈 |
표준 | ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897, UL 746C |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 유리, 금속, 나일론, 폴리카보네이트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 폼 |
테이프 색상 | 회색 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 저항 특성 | 내충격 |
테이프 인장 강도 | 100파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 32 " |
온도 범위 | -31 ° F ~ + 194 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.063 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4611 | 288 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 짙은 회색 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 90 파운드 / 인치 | 45만 | ₩ 81,035 | |
![]() |
4905 | 192 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 초기화 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 100 파운드 / 인치 | 20만 | ₩ 112,192 | |
![]() |
4930 | 320 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 200도 | 160 파운드 / 인치 | 25만 | ₩ 92,611 | |
![]() |
4951 | 288 온스 / 인치 | 저온 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 32도 ~ 200도 | 110 파운드 / 인치 | 45만 | ₩ 156,480 | |
![]() |
4959 | 320 온스 / 인치 | 범용 아크릴 | 백 | 단단한 거품 | 화씨 50도 ~ 300도 | 75 파운드 / 인치 | 120만 | ₩ 154,880 |
제품 탐색
- STRANCO INC HMSL-0101-P500 도트 라벨 4 인치 H 블랙 / 오렌지-500 개 팩
- DIXON 2FM3-B 나사식 커플러, 3/8인치 MNPTF, 황동
- KUNKLE 927BJHM06ABE0200 안전 릴리프 밸브, 수컷 X 암컷 NPT, 2인치 입구 크기, 온수, 200 PSI
- MILTON-INDUSTRIES EX0500D 권총 그립 디지털 팽창기 게이지, 16 인치 호스 길이, 5 개 팩
- 과학 절삭 공구 SPD187-090 501012 카바이드 스포팅 드릴, 90도 포함 각도, 0.187 섕크 직경
- 승인된 공급업체 P8840NH 드릴 부싱 유형 헤드리스 압입 드릴 크기 25/32인치
- BALDOR / DODGE 403016 42584 베어링 컵
- CLE-LINE C254502WTL T3000 사전 용접 밴드 톱 162인치x1-1/4X.042 4/6 Tpi 10도
더 알아보기
- 키샤프트
- OTC 도구
- 안전 포스터
- 페르비
- ER 바그너
- 젖은 걸레
- Lanyards
- 와이어 브레이드가있는 PTFE 호스
- 납땜 키트
- 액체 가열 및 냉각 코일
- LOUISVILLE FE0600 시리즈 유리섬유 확장 사다리
- KRYTOX GPL 206 시리즈 표준 등급 그리스
- ABUS 24IB Diskus 자물쇠
- JOHN GUEST 리듀싱 유니온 커넥터, 아세탈 그레이
- TEMPCO 맥시밴드 히터
- DAYTON 부스터 펌프, 스테인리스 스틸
- CHERNE Kwik N 확실한 플러그
- TEADIT NA1122 고성능 스팀 서비스 개스킷 시트, NBR
- YORK 와이어 하네스
- MERSEN FERRAZ CRN 시간 지연 퓨즈, 클래스 H
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4646 VHB 테이프 3/4인치 x 5야드 진회색
₩ 73,536 /단위