SOUTHWIRE COMPANY 연장 코드, 실외, 125VAC
필터
재킷 재질: PVC , 최대. 앰프: 13 , 도체 수: 2 , 콘센트 수: 1 , 플러그 구성: NEMA 5-15P , 전압: 125 VAC
스타일 | 모델 | 색상 | 코드 길이 | 자켓 색상 | 공칭 외부 직경. | 전원 표시 등 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2368SW8806 | 파란색 | 50 피트 | 파란색 | 0.33 " | 가능 | 16 AWG | ₩ 66,395 | |
B | 2459SW0003 | 주황색 | 100 피트 | 주황색 | 0.53 " | 아니 | 14 AWG | ₩ 257,110 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 스크루 드라이버
- 호흡 공기 실린더 카트
- 보호 슬리브
- 로터리 액추에이터
- 수은 유출 제어
- 테이프
- 하수구
- 비상 사태 대비
- 파워 가위
- 코르크
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T2, 12V
- MAG-MATE 검사 거울 텔레 스코핑
- GRAINGER 티 Fnpt 감소
- EDWARDS SIGNALING RS485 케이블
- COOPER B-LINE B447A 시리즈 도관 연결 플레이트
- PS DOORS Safemezz 팔레트 게이트
- APOLLO VALVES 레버
- ALL MATERIAL HANDLING 단조 래치 등급 100이 포함된 CBX SF 시리즈 Clevis 슬링 후크
- BERKSHIRE CORPORATION BCR 나일론 풀 핑거 장갑