항목 | 연장 코드 |
색상 | 주황색 |
코드 길이 | 100 피트 |
자켓 색상 | 주황색 |
자켓 소재 | PVC |
맥스. 암페어 | 13 |
맥스. 와트 | 1625W |
공칭 외부 직경. | 0.53 " |
도체 수 | 2 |
아울렛 수 | 1 |
플러그 구성 | NEMA 5-15P |
전원 표시 등 | 아니 |
온도 평가 | 화씨 40도 ~ 140도 |
전압 | 125 VAC |
와이어 크기 | 14 AWG |
선박 중량 (kg) | 7.65 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 코드 길이 | 자켓 색상 | 공칭 외부 직경. | 전원 표시 등 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2368SW8806 | 파란색 | 50 피트 | 파란색 | 0.33 " | 가능 | 16 AWG | ₩ 79,030 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.