₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 431 호일 테이프 1인치 x 5야드 유광 실버
2일 이내 배송
₩ 38,890 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 호일 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
색상 | 은 |
길이 | 5 미터 |
자재 | 알류미늄 |
성능 온도. | -65 ° F ~ + 300 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 3.1 |
폭 | 1" |
강철에 대한 접착력 | 41 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 431 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 안전, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1" |
임페리얼 테이프 Wxl | 1 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 라이너 없음 |
최대 테이프 성능 온도 | 300 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.5m |
미터법 테이프 폭 | 25.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -65 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 431 시리즈 |
사양 충족 | ASTM, FAR, MIL, UL 인증 |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759, ASTM D3833, FAR 25.853(A), UL 723 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 박 |
테이프 백킹 소재 | 알류미늄 |
테이프 색상 | 은 |
테이프 신장 | 5% |
테이프 저항 특성 | 내열성, 자외선 차단성 |
테이프 하위 유형 | 일반용 호일 테이프 |
테이프 인장 강도 | 19파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3.1 |
테이프 타입 | 호일 테이프 |
온도 범위 | -65 ° F ~ + 300 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.027 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | NZ |
제품 변형
모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420 | 45 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 20 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 60,178 | |
420 | 45 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 20 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 105,825 | |
420 | 45 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 20 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 197,854 | |
420 | 45 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 20 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 70,305 | |
421 | 31 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 15 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 50,315 | |
421 | 31 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 15 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 78,136 | |
421 | 31 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 15 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 188,216 |
제품 탐색
- REGAL 090239PS 세팅 플러그 게이지, #3-56 UNF, Go 멤버 3A, 브라이트
- LIFT-ALL TE61213 타이 다운 윈치 스트랩 5000 Lb 체인 앵커
- WOODHEAD 1301460065 15W47MB 커넥터, 2극/3선, 125V, 실리콘 껍질
- 브라우닝 U04 스플릿 테이퍼 부싱, 4인치 보어, 8.3750인치 외경, 연성 주철 또는 회주철
- MAIN FILTER INC. MF0591508 ABZFEN0100031XMDIN 교환 유압 필터, 유리, 3미크론, Viton 씰, 9.76인치 높이
- ZSI-FOSTER HWT5815 클램프
- TRITAN 25B19H X 1/4 MPB 스프라켓 1.654in OD 0.25inPD 1 / 4inBD # 19
- QORPAK GLC-01882 병 128 온스 4 개들이 팩
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 431 호일 테이프 1인치 x 5야드 유광 실버
₩ 38,890 /단위