₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 420 호일 테이프 2인치 x 5야드 다크 실버
2일 이내 배송
₩ 224,234 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 호일 테이프 |
점착제 | 고무 |
접착 성 재료 | 고무 |
색상 | 은 |
길이 | 5 미터 |
자재 | 리드 |
성능 온도. | -60 ° F ~ + 225 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 6.8 |
폭 | 2" |
강철에 대한 접착력 | 45 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 420 |
공통 산업 | 조립 및 제조 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
임페리얼 테이프 Wxl | 2 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | Film |
최대 테이프 성능 온도 | 225 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.5m |
미터법 테이프 폭 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -60 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 420 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759, ASTM D3833 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 고무 |
테이프 백킹 구조 | 박 |
테이프 백킹 소재 | 리드 |
테이프 색상 | 은 |
테이프 신장 | 10% |
테이프 저항 특성 | 내화학성, 내열성, 내자외선성 |
테이프 하위 유형 | 납 호일 테이프 |
테이프 인장 강도 | 20파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 6.8 |
테이프 타입 | 호일 테이프 |
온도 범위 | -60 ° F ~ + 225 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.387 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 7804190000 |
원산지 | NZ |
제품 변형
모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420 | 45 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 20 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 60,178 | |
420 | 45 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 20 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 105,825 | |
420 | 45 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 20 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 70,305 | |
421 | 31 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 15 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 50,315 | |
421 | 31 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 15 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 78,136 | |
421 | 31 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 15 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 188,216 | |
421 | 31 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 15 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 58,635 |
제품 탐색
- BRADY 6001-2 번호 라벨 2 사진 발광 Pe 테이프 PK25
- STEARNS 브레이크 108103203009 브레이크
- 타이탄 패스너 JWG156048
- WEG ESWCX-80T02P79-R41BD 전자 패널, 50Hp
- ANVIL 0500251392 20 블랙 스틸 4 볼트 소켓 클램프
- 보스턴 기어 11116 변속 기어, 직경 피치 16, 이빨 128, 압력 각도 14.5도
- SLOAN 0301082PK 커플링 어셈블리
- MCR SAFETY 3150XXL 가죽 장갑, 사이즈 2XL, 프리미엄, 드라이버 장갑, 소가죽, 직선 엄지손가락, 황갈색, 12 PK
더 알아보기
- 키샤프트
- 컨 앤 손
- 유니언 버터필드
- MAX
- 선페리안
- 규칙 및 직선 모서리
- 핸드 스크레이퍼
- 스프링 상처 타이머
- 쇠톱 및 대처 용 톱날
- 베어링 삽입
- NEWSTRIPE AeroVent 에어로졸 캔 재활용 시스템
- RINGERS GLOVES 고강도 충격 장갑
- CONDOR 가죽 장갑, 풀 핑거, 스탠다드, 더블 팜, 소가죽
- JOHN GUEST 튜브 투 호스 스템, 아세탈 그레이
- 존 게스트 유니언 티셔츠, 폴리프로필렌 화이트
- CONDOR 불룩한 모자
- BRADY 파이프 마커, 석면 단열재
- ACROVYN 외부 코너, 충격 방지, 달걀 껍질
- COOPER B-LINE B308 시리즈 빔 클램프
- BALDOR / DODGE 4L FHP V-벨트
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 420 호일 테이프 2인치 x 5야드 다크 실버
₩ 224,234 /단위