WALTER TOOLS Indexable Insert Drill
필터
절단 방향 : 오른손
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 생크 직경 | 생크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | D4140.03-16.00F19-C | 5.338 " | 3 / 4 " | 2.031 " | ₩ 660,905 | |
A | D4140.03-17.00F19-C | 5.496 " | 3 / 4 " | 2.031 " | ₩ 695,695 | |
A | D4140.03-18.00F19-D | 5.653 " | 3 / 4 " | 2.031 " | ₩ 715,837 | |
A | D4140.03-19.00F19-D | 5.811 " | 3 / 4 " | 2.031 " | ₩ 748,230 | |
A | D4140.03-20.00F19-E | 5.968 " | 3 / 4 " | 2.031 " | ₩ 800,047 | |
A | D4140.03-23.00F26-F | 6.73 " | 1" | 2.281 " | ₩ 952,000 | |
A | D4140.03-21.00F19-E | 6.126 " | 3 / 4 " | 2.031 " | ₩ 833,000 | |
A | D4140.03-22.00F26-F | 6.572 " | 1" | 2.281 " | ₩ 902,562 | |
A | D4140.03-24.00F26-G | 6.887 " | 1" | 2.281 " | ₩ 1,006,915 | |
A | D4140.03-25.00F26-G | 7.045 " | 2-9 / 32 " | 2.281 " | ₩ 1,056,352 | |
A | D4140.03-26.00F26-H | 7.202 " | 1" | 2.281 " | ₩ 1,105,790 | |
A | D4140.03-27.00F26-H | 7.362 " | 1" | 2.281 " | ₩ 1,146,057 | |
A | D4140.03-28.00F31-J | 7.557 " | 1-1 / 4 " | 2.281 " | ₩ 1,188,162 | |
A | D4140.03-30.00F31-K | 7.872 " | 1-1 / 4 " | 2.281 " | ₩ 1,272,390 | |
A | D4140.03-32.00F31-M | 8.187 " | 1-1 / 4 " | 2.281 " | ₩ 1,407,980 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전동 댐퍼 액세서리
- 창 잠금 및 하드웨어
- 전기베이스 보드 히터
- 유정 펌핑 모터
- 보관함
- 수공구 키트
- 지게차 및 지게차 부착물
- 소방장비
- 임학
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- MAGLITE 핸드 헬드 손전등
- ZING 채워진 잠금 키트
- BATTALION 디스크 텀블러 캠 잠금 키가 다른
- JOHNSON CONTROLS 링 팩 포장 키트
- RENEWABLE LUBRICANTS 호이스트 오일
- ZSI-FOSTER Z 클램프 어댑터
- PASS AND SEYMOUR 방수 스트레이트 블레이드 플러그
- ACME ELECTRIC 삼상 건식 배전 변압기, 480V 델타 XNUMX차
- JONARD 등
- MORSE DRUM 밸브 어셈블리