그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인덱서 블 인서트 드릴 |
절단 방향 | 오른손 |
전체 길이 | 6.887 " |
생크 직경 | 1" |
생크 길이 | 2.281 " |
선박 중량 (kg) | 0.49 |
원산지 | DE |
모델 | 전체 길이 | 생크 직경 | 생크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
D4140.03-25.00F26-G | 7.045 " | 2-9 / 32 " | 2.281 " | ₩ 1,139,040 | |
D4140.03-20.00F19-E | 5.968 " | 3 / 4 " | 2.031 " | ₩ 857,360 | |
D4140.03-30.00F31-K | 7.872 " | 1-1 / 4 " | 2.281 " | ₩ 1,372,140 | |
D4140.03-28.00F31-J | 7.557 " | 1-1 / 4 " | 2.281 " | ₩ 1,274,962 | |
D4140.03-27.00F26-H | 7.362 " | 1" | 2.281 " | ₩ 1,229,882 | |
D4140.03-23.00F26-F | 6.73 " | 1" | 2.281 " | ₩ 1,021,422 | |
D4140.03-22.00F26-F | 6.572 " | 1" | 2.281 " | ₩ 966,017 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.