₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 420 호일 테이프 1인치 x 5야드 다크 실버
2일 이내 배송
₩ 119,936 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 호일 테이프 |
점착제 | 고무 |
접착 성 재료 | 고무 |
색상 | 은 |
길이 | 5 미터 |
자재 | 리드 |
성능 온도. | -60 ° F ~ + 225 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 6.8 |
폭 | 1" |
강철에 대한 접착력 | 45 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 420 |
공통 산업 | 조립 및 제조 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1" |
임페리얼 테이프 Wxl | 1 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | Film |
최대 테이프 성능 온도 | 225 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.5m |
미터법 테이프 폭 | 25.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -60 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 420 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759, ASTM D3833 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 고무 |
테이프 백킹 구조 | 박 |
테이프 백킹 소재 | 리드 |
테이프 색상 | 은 |
테이프 신장 | 10% |
테이프 저항 특성 | 내화학성, 내열성, 내자외선성 |
테이프 하위 유형 | 납 호일 테이프 |
테이프 인장 강도 | 20파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 6.8 |
테이프 타입 | 호일 테이프 |
온도 범위 | -60 ° F ~ + 225 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.189 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 7804190000 |
원산지 | NZ |
제품 변형
모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420 | 45 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 20 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 60,178 | |
420 | 45 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 20 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 197,854 | |
420 | 45 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 20 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 70,305 | |
421 | 31 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 15 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 50,315 | |
421 | 31 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 15 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 78,136 | |
421 | 31 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 15 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 188,216 | |
421 | 31 온스 / 인치 | 고무 | 다크 실버 | 호일 테이프 | 5일 | 리드 | -60도 ~ 225도 F | 15 파운드 / 인치 | 1 | ₩ 58,635 |
제품 탐색
- ZSI-FOSTER HAC1-2-3 Z-클램프 외부 장착, 1-1/2인치 크기, 14게이지, 어댑터 구멍 2개
- MAIN FILTER INC. MF0506092 SH74060 교환 유압 필터, 유리, 10미크론, Viton 씰, 높이 4.05인치
- GRAINGER 11848_18_0 A2 공구강 직사각형 바, 0.15625인치 두께
- TB WOODS 14MPC37S90MPB QT 파워 체인 II 벨트 스프로킷, 연성 철, 90mm 벨트 폭, 6.492인치 피치 직경
- VOLLRATH 46141-1 힌지 키트 6.0쿼트 원형 체퍼
- 모스 절단 도구 13205 나사 기계 드릴, 3/16인치 직경, 135도
- 케이블 준비 JCS-625 케이블 스트리퍼 625 Awg 3인치
- KRAFT TOOL CO. DW529 조인트 나이프 유연한 4 인치 탄소강
더 알아보기
- 캠카
- 키샤프트
- 정밀 브랜드
- MIP 도구
- 케네디 그룹
- 드레인 및 드립 팬
- 퓨즈 홀더
- 초안 유도자
- 무 접점 계전기
- 화물 바 및 후프
- OIL SAFE 보관 뚜껑
- 존 게스트 미터법 스위블 수컷 엘보우, BSPP 나사산, 아세탈 블랙
- ACME ELECTRIC 480상 건식 배전 변압기, 80V 델타 XNUMX차 전압, XNUMX도 C 상승
- 존 게스트 파이프 인서트
- HARVEL CLEAR PVC 엘보우, 90도
- DIXON 호스 릴
- HOFFMAN HH13 시리즈 유형 4/4X 필터 팬 슈라우드
- BROWNING TorqTaper Plus 시리즈 부싱 키트, 203SMTP 크기
- CLE-LINE 다이 세트
- STARRETT 게이지
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 420 호일 테이프 1인치 x 5야드 다크 실버
₩ 119,936 /단위