₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4-20-468MP 접착 전사 테이프 아크릴 5.2밀리
2일 이내 배송
₩ 245,184 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 접착 전사 테이프 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
색상 | 맑고 투명한 |
임페리얼 테이프 폭 | 4" |
길이 | 20 미터 |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | Polycoated Kraft 종이 |
자재 | 아크릴 |
접착면의 수 | 2 |
성능 온도. | 최대 400°F |
제품 형태 | 연속 롤 |
재배치 가능 | 가능 |
역상 | 아니 |
표면 호환성 | 금속, 폴리카보네이트, 폴리에스터 |
테이프 접착제 | 아크릴 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 저항 특성 | Chemical-Resistant, Heat Resistant, Humidity-Resistant, Uv-Resistant, Water-Resistant |
테이프 모양 | 연속 롤 |
테이프 하위 유형 | 일반용 접착 전사 테이프 |
두께 | 천 5.2 |
폭 | 4" |
강철에 대한 접착력 | 55 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 의료, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 20 미터 |
임페리얼 테이프 Wxl | 4 "x 20 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 400 ° F |
미터법 테이프 길이 | 18.3m |
미터법 테이프 폭 | 101.6 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -40 ° F |
연속 | 468MP 시리즈 |
사양 충족 | ASTM, ISO, TSCA, UL 인증 |
표준 | ISO 9001:2000, MSDS, TSCA, UL 인증 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 색상 | 투명한 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 두께 | 천 5.2 |
테이프 타입 | 접착 전사 테이프 |
온도 범위 | -40 ° F ~ + 400 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.495 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 4811412100 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 색상 | 항목 | 길이 | 라이너 재료 | 자재 | 성능 온도. | 두께 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-20-467MP | 47 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 2.3만 | 1 | ₩ 38,776 | |
![]() |
1-20-468MP | 66 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 5.2만 | 1 | ₩ 49,637 | |
![]() |
1 / 2-20-467MP | 47 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 2.3만 | 1 | ₩ 16,884 | |
![]() |
12-20-467MP | 47 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 2.3만 | 1 | ₩ 425,581 | |
![]() |
1 / 2-20-468MP | 66 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 5.2만 | 1 | ₩ 29,872 | |
![]() |
12-20-468MP | 66 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 5.2만 | 1 | ₩ 659,218 | |
![]() |
12SQ-12-467MP | 47 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 12 " | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 2.3만 | 12 | ₩ 127,435 |
제품 탐색
- GRAINGER MH4DZT904G 래치 트리거 핀
- 필터가 있는 JUSTRITE 12835 캡, 70mm, 1 포트, 1/4 또는 3/8인치 호스 바브
- EATON JGEDC3150FAW 몰드 케이스 회로 차단기, 3극, 150A, 600Vac, 250Vdc, 35Vac에서 600Kaic
- STARRETT-UK AV822 KRS1218-2 손 쇠톱 블레이드, 12인치 크기, 인치당 18개 나사산, HSS, 2팩
- VEGA TOOLS RTX45SD 블레이드 드라이버, Torx, 45라운드, 5-1/8인치 크기
- OSG 3125140 볼 엔드 밀, 2개 플루트, 5mm 밀링 직경, 5mm 절삭 길이, 90mm 전체 길이
- SMC 밸브 CDQ2A50-10DZ 소형 실린더, 50mm 크기, 복동식 자동 스위처
- TRIM LOK INC 1350B2X1/4-25 가장자리 트림, 이중 그립 핑거, 알루미늄 클립이 있는 PVC, 0.250인치 가장자리에 적합
더 알아보기
- 키샤프트
- 이용약관
- 델필드
- 챔피언 - 모이어 디벨
- 밀튼-인더스트리스
- 젖은 걸레 키트
- 폐기 캔
- 알루미늄 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 라운드 스탠드 오프
- 스크루 드라이버 비트 및 너트 세터
- MEMPHIS GLOVE 닌자 BNF 작업용 장갑, 15 게이지, 도트가 있는 코팅된 손바닥과 손가락 끝
- TEMPCO NHW 시리즈 마이카 단열 노즐 히터
- ACME ELECTRIC TB 시리즈 산업용 제어 변압기, 208/500, 220/380/440/550, 230/400/460/575, 240/416/480/600V XNUMX차 전압
- TEMPCO 플랜지 침지 히터
- 리즈 트레일러 잭스
- COOPER B-LINE DBE 시리즈 지원 베이스
- VERMONT GAGE 마이너스 핀 게이지, 블랙
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 DWV 제작 피팅 DWV 위생 티
- ERIE 리턴 스프링
- SQUARE D KAL 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4-20-468MP 접착 전사 테이프 아크릴 5.2밀리
₩ 245,184 /단위