₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 12-20-467MP 접착 전사 테이프 아크릴 2.3밀리
2일 이내 배송
₩ 482,325 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 접착 전사 테이프 |
색상 | 초기화 |
길이 | 20 미터 |
라이너 재료 | Polycoated Kraft 종이 |
자재 | 아크릴 |
성능 온도. | 최대 400°F |
두께 | 천 2.3 |
폭 | 12 " |
강철에 대한 접착력 | 49 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 의료, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 20 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 12 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 12 "x 20 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
최대 테이프 성능 온도 | 400 ° F |
미터법 테이프 길이 | 18.3m |
미터법 테이프 폭 | 304.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -40 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
재배치 가능 | 가능 |
역상 | 아니 |
연속 | 467MP 시리즈 |
사양 충족 | ASTM, ISO, TSCA, UL 인증 |
표준 | ISO 9001:2000, MSDS, TSCA, UL 인증 |
표면 호환성 | 폴리카보네이트, 폴리에스터, 금속 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 색상 | 투명한 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 저항 특성 | 내화학성, 내습성, 내열성, 내자외선성, 내수성 |
테이프 하위 유형 | 일반용 접착 전사 테이프 |
테이프 두께 | 천 2.3 |
테이프 타입 | 접착 전사 테이프 |
온도 범위 | -40 ° F ~ + 400 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 1.3275 |
선박 높이 (cm) | 32.26 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 4811411000 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 색상 | 항목 | 길이 | 라이너 재료 | 자재 | 성능 온도. | 두께 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-20-467MP | 47 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 2.3만 | 1 | ₩ 38,776 | |
![]() |
1-20-468MP | 66 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 5.2만 | 1 | ₩ 49,637 | |
![]() |
1 / 2-20-467MP | 47 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 2.3만 | 1 | ₩ 16,884 | |
![]() |
1 / 2-20-468MP | 66 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 5.2만 | 1 | ₩ 29,872 | |
![]() |
12-20-468MP | 66 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 5.2만 | 1 | ₩ 659,218 | |
![]() |
12SQ-12-467MP | 47 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 12 " | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 2.3만 | 12 | ₩ 127,435 | |
![]() |
12SQ-12-468MP | 66 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 12 " | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 5.2만 | 12 | ₩ 164,216 |
더 알아보기
- 키샤프트
- 쉬르 플로
- SP 벨 아트 SS
- 엑스트랄리스(베스다)
- PT 커플링
- 모터 스타터 인클로저
- 욕실 팬
- 전기 천장 히터 액세서리
- 스톱워치
- 포지티브 변위 송풍기
- IRONCAT 용접 장갑, 프리미엄 염소가죽 소가죽
- RINGERS GLOVES R-266 절연 충격 장갑
- PROTO Flex Impact 소켓, 1/2인치 드라이브 크기, 임페리얼, 딥
- FERNCO 1060 시리즈 스톡 커플링
- KEO 도브테일 커터
- WESTWARD 핸드 헬드 분무기
- ZSI-FOSTER 베타 표준, 스태킹 어셈블리
- LOVEJOY FA 타입 플렉스 슬리브
- OBERON TCG2P 아크 플래시 키트, 12 Cal 아크 등급
- ALTRONIX ALTV615DC220 시리즈 DC CCTV 전원 공급 장치
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 12-20-467MP 접착 전사 테이프 아크릴 2.3밀리
₩ 482,325 /단위