3M 12-20-468MP 접착 전사 테이프 아크릴 5.2밀리 | AA6WLZ 15C848

3M 12-20-468MP 접착 전사 테이프 아크릴 5.2밀리

항목 : AA6WLZ모델: 12-20-468MP교차 참조 : 15C848
재고 있음 7개

2일 이내 배송

₩ 747,114 /단위
장바구니에 추가
견적요청
 ₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

상품정보:

항목접착 전사 테이프
색상초기화
길이20 미터
라이너 재료Polycoated Kraft 종이
자재아크릴
성능 온도.최대 400°F
두께천 5.2
12 "
강철에 대한 접착력55 온스 / 인치
공통 산업조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 의료, 창고
환경실내 및 실외
임페리얼 테이프 길이20 미터
임페리얼 테이프 폭12 "
임페리얼 테이프 Wxl12 "x 20 yd.
라이너 포함가능
최대 테이프 성능 온도400 ° F
미터법 테이프 길이18.3m
미터법 테이프 폭304.8 mm
최소 테이프 성능 온도-40 ° F
제품 형태연속 롤
재배치 가능가능
역상아니
연속468MP 시리즈
사양 충족ASTM, ISO, TSCA, UL 인증
표준ISO 9001:2000, MSDS, TSCA, UL 인증
표면 호환성폴리카보네이트, 폴리에스터, 금속
테이프 접착 형식양면
테이프 접착 소재아크릴
테이프 색상투명한
테이프 코어 직경3"
테이프 저항 특성내화학성, 내습성, 내열성, 내자외선성, 내수성
테이프 하위 유형일반용 접착 전사 테이프
테이프 두께천 5.2
테이프 타입접착 전사 테이프
온도 범위-40 ° F ~ + 400 ° F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.07
선박 높이 (cm)32.26
선박 길이 (cm)18.54
선박 폭 (cm)18.8
HS 코드4811411000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델접착력색상항목길이라이너 재료자재성능 온도.두께패키지 수량가격
3M 1-20-467MP 접착 전사 테이프 아크릴 2.3밀리 | AA6WLH 15C833 1-20-467MP47 온스 / 인치초기화접착 전사 테이프20일Polycoated Kraft 종이아크릴최대 400도 F2.3만1₩ 38,776
3M 1-20-468MP 접착 전사 테이프 아크릴 5.2밀리 | AA6WLJ 15C834 1-20-468MP66 온스 / 인치초기화접착 전사 테이프20일Polycoated Kraft 종이아크릴최대 400도 F5.2만1₩ 49,637
3M 1/2-20-467MP 접착 전사 테이프 아크릴 2.3밀리 | AA6WLW 15C845 1 / 2-20-467MP47 온스 / 인치초기화접착 전사 테이프20일Polycoated Kraft 종이아크릴최대 400도 F2.3만1₩ 16,884
3M 12-20-467MP 접착 전사 테이프 아크릴 2.3밀리 | AA6WLX 15C846 12-20-467MP47 온스 / 인치초기화접착 전사 테이프20일Polycoated Kraft 종이아크릴최대 400도 F2.3만1₩ 425,581
3M 1/2-20-468MP 접착 전사 테이프 아크릴 5.2밀리 | AA6WLY 15C847 1 / 2-20-468MP66 온스 / 인치초기화접착 전사 테이프20일Polycoated Kraft 종이아크릴최대 400도 F5.2만1₩ 29,872
3M 12SQ-12-467MP 접착 전사 테이프 아크릴 2.3mil, 12pk | AA6WNT 15C892 12SQ-12-467MP47 온스 / 인치초기화접착 전사 테이프12 "Polycoated Kraft 종이아크릴최대 400도 F2.3만12₩ 127,435
3M 12SQ-12-468MP 접착 전사 테이프 아크릴 5.2mil, 12pk | AA6WNU 15C893 12SQ-12-468MP66 온스 / 인치초기화접착 전사 테이프12 "Polycoated Kraft 종이아크릴최대 400도 F5.2만12₩ 164,216

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

3M 12-20-468MP 접착 전사 테이프 아크릴 5.2밀리
₩ 747,114 /단위