3M 12SQ-12-467MP 접착 전사 테이프 아크릴 2.3mil, 12pk | AA6WNT 15C892

3M 12SQ-12-467MP 접착 전사 테이프 아크릴 2.3mil, 12pk

항목 : AA6WNT모델: 12SQ-12-467MP교차 참조 : 15C892
재고 있음 7개

2일 이내 배송

₩ 144,426 /팩
장바구니에 추가
견적요청
 ₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

상품정보:

항목접착 전사 테이프
점착제아크릴
접착 성 재료아크릴
색상맑고 투명한
길이12 "
라이너 포함가능
라이너 재료Polycoated Kraft 종이
자재아크릴
접착면의 수2
성능 온도.최대 400°F
제품 형태사각형.
재배치 가능가능
역상아니
셰이프사각형.
테이프 하위 유형일반 용도 접착 전사 테이프 모양
두께천 2.3
12 "
강철에 대한 접착력49 온스 / 인치
공통 산업조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 의료, 창고
환경실내 및 실외
임페리얼 테이프 길이12 "
임페리얼 테이프 폭12 "
최대 테이프 성능 온도400 ° F
미터법 테이프 길이304.8 mm
미터법 테이프 폭304.8 mm
최소 테이프 성능 온도-40 ° F
연속467MP 시리즈
사양 충족ASTM, ISO, TSCA, UL 인증
표준ISO 9001:2000, MSDS, TSCA, UL 인증
표면 호환성금속, 폴리카보네이트, 폴리에스터
테이프 접착 형식양면
테이프 접착 소재아크릴
테이프 색상투명한
테이프 저항 특성내화학성, 내열성, 내습성, 내자외선성, 내수성
테이프 두께천 2.3
테이프 타입접착 전사 테이프 모양

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.27
선박 높이 (cm)1.02
선박 길이 (cm)33.78
선박 폭 (cm)30.99
HS 코드4811411000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델접착력색상항목길이라이너 재료자재성능 온도.두께패키지 수량가격
3M 1-20-467MP 접착 전사 테이프 아크릴 2.3밀리 | AA6WLH 15C833 1-20-467MP47 온스 / 인치초기화접착 전사 테이프20일Polycoated Kraft 종이아크릴최대 400도 F2.3만1₩ 38,776
3M 1-20-468MP 접착 전사 테이프 아크릴 5.2밀리 | AA6WLJ 15C834 1-20-468MP66 온스 / 인치초기화접착 전사 테이프20일Polycoated Kraft 종이아크릴최대 400도 F5.2만1₩ 49,637
3M 1/2-20-467MP 접착 전사 테이프 아크릴 2.3밀리 | AA6WLW 15C845 1 / 2-20-467MP47 온스 / 인치초기화접착 전사 테이프20일Polycoated Kraft 종이아크릴최대 400도 F2.3만1₩ 16,884
3M 12-20-467MP 접착 전사 테이프 아크릴 2.3밀리 | AA6WLX 15C846 12-20-467MP47 온스 / 인치초기화접착 전사 테이프20일Polycoated Kraft 종이아크릴최대 400도 F2.3만1₩ 425,581
3M 1/2-20-468MP 접착 전사 테이프 아크릴 5.2밀리 | AA6WLY 15C847 1 / 2-20-468MP66 온스 / 인치초기화접착 전사 테이프20일Polycoated Kraft 종이아크릴최대 400도 F5.2만1₩ 29,872
3M 12-20-468MP 접착 전사 테이프 아크릴 5.2밀리 | AA6WLZ 15C848 12-20-468MP66 온스 / 인치초기화접착 전사 테이프20일Polycoated Kraft 종이아크릴최대 400도 F5.2만1₩ 659,218
3M 12SQ-12-468MP 접착 전사 테이프 아크릴 5.2mil, 12pk | AA6WNU 15C893 12SQ-12-468MP66 온스 / 인치초기화접착 전사 테이프12 "Polycoated Kraft 종이아크릴최대 400도 F5.2만12₩ 164,216

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

3M 12SQ-12-467MP 접착 전사 테이프 아크릴 2.3mil, 12pk
₩ 144,426 /팩