그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 테이프 |
접착력 | 30 온스 / 인치 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 검정 |
길이 | 72일 |
자재 | 폴리 에스테르 |
맥스. 전압 | 5500 |
성능 온도. | 최대 266도 F |
셰이프 | 연속 롤 |
온도 범위 | 최대 266도 F |
인장 강도 | 25 파운드 / 인치 |
두께 | 1만 |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | TW |
모델 | 색상 | 맥스. 전압 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3M 1318-1 0.25 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1 / 4 " | ₩ 22,330 | |
3M 1318-1 0.5 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1 / 2 " | ₩ 42,682 | |
3M 1318-1 0.75 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 3 / 4 " | ₩ 67,025 | |
3M 1318-1 1 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1" | ₩ 83,212 | |
3M 1318-1 2 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 2" | ₩ 210,052 | |
3M 1318-2 0.25 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 7000 | 50 파운드 / 인치 | 2만 | 1 / 4 " | ₩ 38,675 | |
3M 1318-2 0.5 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 7000 | 50 파운드 / 인치 | 2만 | 1 / 2 " | ₩ 66,622 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.