₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 3M 1318-2 0.5" x 72 yds 노란색 전기 테이프 1/2 x 72 야드 2밀리 노란색
2일 이내 배송
₩ 112,277 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 전기 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
접착 성 | 감압 성 접착제 |
색상 | 노란색 |
컬러 패밀리 | 노란색 |
코어 Dia. | 3" |
덕트 테이프 접착제 | 아크릴 |
길이 | 72 미터 |
라이너 포함 | 라이너 없음 |
라이너 재료 | 해당 사항 없음 |
자재 | 폴리 에스테르 |
맥스. 전압 | 7000V |
최소 성능 온도 | 평가되지 않음 |
성능 온도. | 최대 266°F |
인쇄된 메시지 | 미 인쇄 |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 백킹 구조 | Film |
온도. 범위 | 최대 266°F |
두께 | 천 2 |
폭 | 1 / 2 " |
강철에 대한 접착력 | 30 온스 / 인치 |
항복 전압 | 7000V |
파단 강도 | 25파운드/인치 |
연장 | 100% |
임페리얼 테이프 길이 | 216 피트 |
임페리얼 테이프 폭 | 1 / 2 " |
절연 저항 | 1 x 10^6 m 옴 |
최대 테이프 성능 온도 | 265 ° F |
미터법 테이프 길이 | 65.84m |
미터법 테이프 폭 | 12.7 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 평가되지 않음 |
연속 | 1318-2 시리즈 |
사양 충족 | ASTM, UL |
표준 | ASTM D1000, UL 인증 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 에스테르 |
테이프 색상 | 노란색 |
테이프 속성 | 플래깅 저항성, 용매 저항성 |
테이프 저항 특성 | 플래깅 방지, 용매 방지 |
테이프 하위 유형 | 내마모성 |
테이프 인장 강도 | 50파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 2 |
테이프 타입 | Film |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | TW |
제품 세부 사항 :
- UV 저항 (아니오)
제품 변형
모델 | 색상 | 맥스. 전압 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3M 1318-1 0.25 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1 / 4 " | ₩ 32,677 | |
3M 1318-1 0.5 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1 / 2 " | ₩ 57,411 | |
3M 1318-1 0.75 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 3 / 4 " | ₩ 90,465 | |
3M 1318-1 1 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1" | ₩ 126,475 | |
3M 1318-1 2 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 2" | ₩ 257,600 | |
3M 1318-2 0.25 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 7000 | 50 파운드 / 인치 | 2만 | 1 / 4 " | ₩ 50,955 | |
3M 1318-2 0.75 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 7000 | 50 파운드 / 인치 | 2만 | 3 / 4 " | ₩ 149,402 |
제품 탐색
- ANVIL 0500543319 24 212 흑색 용접
- 샌드파이퍼 S1FB3C2PCUS000. 상단 배출 Atex 비금속 볼 밸브 펌프
- SCHLAGE F10 GEO 716 BRK 손잡이 잠금 세트, 2, 조지아/브룩셔, 앤티크 청동, 열쇠 없음
- EATON 255907 분리 스위치, 690 VAC, 100A, 75 Hp, 1Nc-1 접점 없음, 3P
- LEESON 145TTDR5701 Y465 / 145TTDR5701AD 모터, 1 및 0.25 HP, 3상, 60Hz, 460V, 1800 및 1800RPM
- HELICOIL K1185-24 자유 실행 인서트, 1 1/2인치 - 6 나사 크기, 탕형, 2 1/4인치 인서트 Lg., SS
- THOMAS & BETTS T14-8F-L 비절연 포크 단자, 16-14 AWG 와이어 크기, 600V 정격, 50팩
- MASTERDRIVES 3030-1.5/8 테이퍼 잠금 부싱, 1 5/8인치 크기
더 알아보기
- 키샤프트
- 밀러 - 웰드크래프트
- 와이어크래프트
- 인애
- 쉬르 알
- 로타리 도구
- 파이프 스레딩 교체 다이
- 포지티브 변위 송풍기
- 재생 송풍기 머플러
- 엔드밀 세트
- PEWAG 체인 슬링, 등급 100
- DWYER INSTRUMENTS DH 시리즈 Digihelic 차압 컨트롤러
- CONDOR 프리미엄 주름 가죽 장갑
- ALLEGRO SAFETY Flexrist 손목 지지대
- ANVIL 335 시리즈 니플, XH, 아연 도금, 심리스
- 구조용 플라스틱 대량 보관 랙
- MARCOM 건설 안전 교육
- EATON 통신 모듈 카드
- PIP 일회용 장갑
- DIXON CM 시리즈 산업용 금형 무밸브 커플러, 암나사 NPT
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 3M 1318-2 0.5" x 72 yds 노란색 전기 테이프 1/2 x 72 야드 2밀리 노란색
₩ 112,277 /단위