3M 3M 1318-1 0.5 x 72 yds 노란색 전기 테이프 1/2 x 72 야드 1 Mil 노란색 | AA6WWR 15D061

3M 3M 1318-1 0.5" x 72 yds 노란색 전기 테이프 1/2 x 72 야드 1밀리 노란색

항목 : AA6WWR모델: 3M 1318-1 0.5 "x 72 yds 노란색교차 참조 : 15D061
재고 있음 7개

2일 이내 배송

₩ 65,066 /단위
장바구니에 추가
견적요청
 ₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

상품정보:

항목전기 테이프
점착제아크릴
접착 성 재료아크릴
접착 성감압 성 접착제
색상노란색
컬러 패밀리노란색
코어 Dia.3"
덕트 테이프 접착제아크릴
길이72 미터
라이너 포함라이너 없음
자재폴리 에스테르
맥스. 전압5500V
최소 성능 온도평가되지 않음
성능 온도.최대 266°F
인쇄된 메시지미 인쇄
제품 형태연속 롤
셰이프연속 롤
테이프 백킹 구조Film
온도. 범위최대 266°F
두께천 1
1 / 2 "
강철에 대한 접착력30 온스 / 인치
항복 전압5000V
파단 강도25파운드/인치
연장100%
임페리얼 테이프 길이216 피트
임페리얼 테이프 폭1 / 2 "
절연 저항1 x 10^6 m 옴
최대 테이프 성능 온도265 ° F
미터법 테이프 길이65.84m
미터법 테이프 폭12.7 mm
최소 테이프 성능 온도평가되지 않음
연속1318-1 시리즈
사양 충족ASTM, UL
표준ASTM D1000, UL 인증
테이프 접착 형식단면
테이프 접착 소재아크릴
테이프 백킹 소재폴리 에스테르
테이프 색상노란색
테이프 속성플래깅 저항성, 용매 저항성
테이프 저항 특성플래깅 방지, 용매 방지
테이프 하위 유형내마모성
테이프 인장 강도25파운드/인치
테이프 두께천 1
테이프 타입Film
정격 전압평가되지 않음

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.072
선박 높이 (cm)1.52
선박 길이 (cm)11.43
선박 폭 (cm)11.43
HS 코드3919102055
원산지TW

제품 세부 사항 :

    • UV 저항 (아니오)

제품 변형

프로덕트모델색상맥스. 전압인장 강도두께가격
3M 3M 1318-1 0.25" x 72야드 노란색 전기 테이프 1/4 x 72야드 1밀리 노란색 | AA6WWQ 15D060 3M 1318-1 0.25 "x 72 yds 노란색노란색550025 파운드 / 인치1만1 / 4 "₩ 32,677
3M 3M 1318-1 0.75" x 72 yds 노란색 전기 테이프 3/4 x 72 야드 1 Mil 노란색 | AA6WWT 15D062 3M 1318-1 0.75 "x 72 yds 노란색노란색550025 파운드 / 인치1만3 / 4 "₩ 90,465
3M 3M 1318-1 1" x 72 yds 노란색 전기 테이프 1 x 72 야드 1 Mil 노란색 | AA6WWU 15D063 3M 1318-1 1 "x 72 yds 노란색노란색550025 파운드 / 인치1만1"₩ 126,475
3M 3M 1318-1 2" x 72 야드 노란색 전기 테이프 2 x 72 야드 1 밀 노란색 | AA6WWV 15D064 3M 1318-1 2 "x 72 yds 노란색노란색550025 파운드 / 인치1만2"₩ 257,600
3M 3M 1318-2 0.25" x 72야드 노란색 전기 테이프 1/4 x 72야드 2밀리 노란색 | AA6WWW 15D065 3M 1318-2 0.25 "x 72 yds 노란색노란색700050 파운드 / 인치2만1 / 4 "₩ 50,955
3M 3M 1318-2 0.5" x 72야드 노란색 전기 테이프 1/2 x 72야드 2밀리 노란색 | AA6WWX 15D066 3M 1318-2 0.5 "x 72 yds 노란색노란색700050 파운드 / 인치2만1 / 2 "₩ 99,068
3M 3M 1318-2 0.75" x 72야드 노란색 전기 테이프 3/4 x 72야드 2밀리 노란색 | AA6WWY 15D067 3M 1318-2 0.75 "x 72 yds 노란색노란색700050 파운드 / 인치2만3 / 4 "₩ 149,402

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

3M 3M 1318-1 0.5" x 72 yds 노란색 전기 테이프 1/2 x 72 야드 1밀리 노란색
₩ 65,066 /단위