그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 방사형 강모 브러시 |
연마 재 | 세라믹 알루미늄 산화물 |
아버 크기 | 1" |
브러쉬 타입 | 구부러진 강모 |
색상 | 연한 초록색 |
지름 | 6" |
얼굴 폭 | 7 / 16 " |
모래 | 1 마이크론 |
최대 RPM | 6000 |
타입 | 유형 TC |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 18.54 |
선박 길이 (cm) | 16.76 |
선박 폭 (cm) | 16.76 |
HS 코드 | 6805305000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 아버 크기 | 색상 | 지름 | 얼굴 폭 | 모래 | 항목 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33215 | 1" | 노란색 | 6" | 7 / 16 " | 80 | 방사형 강모 브러시 | 유형 TC | ₩ 207,515 | ||
33212 | 1" | 백 | 6" | 7 / 16 " | 120 | 방사형 강모 브러시 | 유형 TC | ₩ 179,795 | ||
33213 | 1" | 빨간색 | 6" | 7 / 16 " | 220 | 방사형 강모 브러시 | 유형 TC | ₩ 172,532 | ||
33214 | 1" | 파란색 | 6" | - | 400 | 방사형 강모 브러시 | 유형 TC | ₩ 202,930 | ||
33216 | 1" | 복숭아 | 6" | 7 / 16 " | 6 마이크론 | 방사형 강모 브러시 | 유형 TC | ₩ 180,705 | ||
33083 | 1.25 " | 백 | 8" | 1" | 120 | 방사형 강모 브러시 | 유형 TS | ₩ 867,912 | ||
33056 | 1" | 백 | 6" | 1" | 120 | 방사형 강모 브러시 | 유형 TC | ₩ 1,902,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.