3M 방사형 강모 브러시
스타일 | 모델 | 아버 크기 | 색상 | 지름 | 얼굴 폭 | 모래 | 항목 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 33216 | 1" | 복숭아 | 6" | 7 / 16 " | 6 마이크론 | 방사형 강모 브러시 | 유형 TC | ₩ 180,704 | |
B | 27622 | 1" | 초록색 | 6" | 1 / 2 " | 50 | 방사형 강모 브러시 교체 디스크 | 유형 TA | ₩ 1,361,185 | |
C | 27623 | 1" | 노란색 | 6" | 1 / 2 " | 80 | 방사형 강모 브러시 | 유형 TA | ₩ 907,515 | |
D | 33215 | 1" | 노란색 | 6" | 7 / 16 " | 80 | 방사형 강모 브러시 | 유형 TC | ₩ 207,515 | |
E | 33212 | 1" | 백 | 6" | 7 / 16 " | 120 | 방사형 강모 브러시 | 유형 TC | ₩ 179,795 | |
F | 33213 | 1" | 빨간색 | 6" | 7 / 16 " | 220 | 방사형 강모 브러시 | 유형 TC | ₩ 172,532 | |
G | 33214 | 1" | 파란색 | 6" | - | 400 | 방사형 강모 브러시 | 유형 TC | ₩ 202,929 | |
H | 27621 | 1" | 어두운 갈색 | 6" | 1 / 2 " | 36 | 방사형 강모 브러시 | 유형 TA | ₩ 952,980 | |
I | 33217 | 1" | 연한 초록색 | 6" | 7 / 16 " | 1 마이크론 | 방사형 강모 브러시 | 유형 TC | ₩ 215,110 | |
J | 33055 | 1" | 노란색 | 6" | 1" | 80 | 방사형 강모 브러시 | 유형 TC | ₩ 1,318,905 | |
J | 33056 | 1" | 백 | 6" | 1" | 120 | 방사형 강모 브러시 | 유형 TC | ₩ 1,902,250 | |
K | 33057 | 1" | 빨간색 | 6" | 1" | 220 | 방사형 강모 브러시 | 유형 TC | ₩ 1,283,572 | |
L | 33081 | 1.25 " | 초록색 | 8" | 1" | 50 | 방사형 강모 브러시 | 유형 TS | ₩ 786,887 | |
M | 33082 | 1.25 " | 노란색 | 8" | 1" | 80 | 방사형 강모 브러시 | 유형 TS | ₩ 734,562 | |
N | 33083 | 1.25 " | 백 | 8" | 1" | 120 | 방사형 강모 브러시 | 유형 TS | ₩ 867,912 | |
O | 33085 | 1.25 " | 파란색 | 7.625 " | 1" | 400 | 방사형 강모 브러시 | 유형 TC | ₩ 653,922 | |
K | 33084 | 1.25 " | 빨간색 | 7.625 " | 1" | 220 | 방사형 강모 브러시 | 유형 TC | ₩ 857,237 |
방사형 강모 브러시
3m Scotch Brite 방사형 강모 브러시는 세라믹 연마 입자 혼합물로 제조되어 기존 와이어 브러시에 비해 작은 부품이나 넓은 표면의 연마 및 디버링 성능이 향상됩니다. 이러한 브러시의 유연한 강모 구조 및 순응성은 최소한의 압력으로 브러시를 쉽게 청소할 수 있게 하고 로봇 조립 작업 중에 연마재가 복잡한 부품과 접촉한 상태를 유지하도록 합니다. 이 강모 디스크는 와이어 필라멘트를 포함하지 않으며 증기를 방출하지 않으므로 위험한 화학 물질이나 화합물을 취급하는 데 적합합니다. 3, 1/1 및 2/7인치의 면 너비로 제공되는 다양한 16M 방사형 강모 브러시 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스프레이 건 연장
- 소음 제어 액세서리
- 성형 및 표면 스트리핑 휠
- 패널 톱
- 짧은 생크 커플 링
- 와셔
- 펀치/끌/핸드드릴
- 스토리지 보관함
- 도관 및 액세서리
- 도어록 및 데드 볼트
- WEATHERHEAD 다중 차단 밸브
- INNOVATIVE COMPONENTS 5 / 16-18 나사산 크기 별 손잡이
- PASS AND SEYMOUR 변조 및 내후성 자체 테스트 GFCI 리셉터클
- COOPER B-LINE ACB 시리즈 콘크리트 나사 볼트
- LOVEJOY DD형 유니버셜 조인트 솔리드 보어
- EATON PowerXL DG1 시리즈 데모
- LINCOLN ELECTRIC 용접 건
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS Magbeast HM50 드릴링 머신
- VESTIL 푸시 버튼