₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 7010349667 1218 필름 테이프 폴리이미드 앰버 3/4인치 x 36야드
2일 이내 배송
₩ 297,322 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 필름 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
색상 | 호박색 |
길이 | 36 미터 |
자재 | 폴리이 미드 |
성능 온도. | 최대 356°F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 3 |
폭 | 3 / 4 " |
강철에 대한 접착력 | 19 온스 / 인치 |
접착 성 | 감압 성 접착제 |
항복 전압 | 6000V |
파단 강도 | 30파운드/인치 |
연장 | 55% |
환경 | 높은 온도 |
임페리얼 테이프 길이 | 108 피트 |
임페리얼 테이프 폭 | 3 / 4 " |
절연 저항 | 1 x 10^6 m 옴 |
최대 테이프 성능 온도 | 356 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.92m |
미터법 테이프 폭 | 19.05 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 평가되지 않음 |
인쇄된 메시지 | 미 인쇄 |
제품 형태 | 연속 롤 |
자기 소화 | 가능 |
연속 | 1218 시리즈 |
사양 충족 | RoHS 규제, UL |
표준 | ASTM D1000 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 백킹 소재 | 폴리이 미드 |
테이프 색상 | 호박색 |
테이프 저항 특성 | 내열성, 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 높은 온도 |
테이프 인장 강도 | 30파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3 |
테이프 타입 | Film |
정격 전압 | 600V |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.072 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | TW |
제품 변형
제품 탐색
- IPS RAP1414 액세스 패널, 14 x 14인치 크기
- RULAND MANUFACTURING LV-MCL-14-ST 퀵 클램핑 샤프트 칼라, 14mm 보어 직경, 원형, 스테인레스 스틸, 검정색
- APPLETON ELECTRIC AE1037RS 핀 및 슬리브 리셉터클
- TSUBAKI 50B19SS 일반 보어 스프로킷, 5/8인치 높이
- 모스 절삭 공구 54746 척킹 리머, 0.2498인치 직경, 6 플루트, 원형 섕크, 카바이드, 3인치 길이
- 타이탄 패스너 WSB21F
- INSTOCK GRPS1630 페놀 선반, 크기 30 x 16 x 1인치, 블랙
- CLEVELAND C75166 0 스퀘어 엔드밀, 센터 커팅, 2플루트, 3/4인치 밀링 직경
더 알아보기
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 7010349667 1218 필름 테이프 폴리이미드 앰버 3/4인치 x 36야드
₩ 297,322 /단위