항목 | 진공 오븐 |
대류 유형 | 전도성 |
내부 사용 가능한 치수 | 12 X 20 X 12 " |
문 수 | 1 |
선반 수 | 2 |
전체 크기 | 18.5 X 27.8 X 25.3 " |
전원 요구 사항 | 240V |
온도 정확성 | 9 ° C에서 +/- 120 ° C |
온도. 범위 | 주변 온도 + 15C ~ 210 ° C |
서머 스탯 | 아날로그 |
음량 | 1.7 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 63 |
선박 높이 (cm) | 119.38 |
선박 길이 (cm) | 83.82 |
선박 폭 (cm) | 83.82 |
HS 코드 | 8514300000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전원 요구 사항 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SVAC2E | 115V | Amb. +15 섭씨 ~ 210 섭씨 | ₩ 5,978,910 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.