WATTS LF3006 시리즈 유전체 유니온
필터
연결 타입: FIP x FIP , 개스킷 최대 압력: 250의 PSI , 개스킷 최대 온도: 180도 에프 , 입구 연결: 암나사 , 입구 스레드 유형: NPT , 인레트 유형: 암나사 , 맥스. 압력: 250의 PSI , 맥스. 임시 직원.: 180도 F , 최대. 일의 압박감: 250 PSI , 제조사 시리즈: LF3006 , 콘센트 연결: 암나사 , 출구 유형: 암나사 , 유형: 키트
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 본체 재질 | 가스켓 재질 | 육각 크기 | 입구 재료 | 인 레트 크기 | 콘센트 재료 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF3006 2 | - | - | 부나 엔 | - | 가단성 철 | 2" | 가단성 철 | 2" | ₩ 254,744 | |
A | LF3006 1 | - | - | 부나 엔 | - | 강철 | 1" | 강철 | 1" | ₩ 84,924 | |
B | LF3006 1/2 | - | - | 부나 N | - | 가단성 철 | 1 / 2 " | 가단성 철 | - | ₩ 48,692 | |
A | LF3006 3/4 | - | - | 부나 엔 | - | 강철 | 3 / 4 " | 강철 | 3 / 4 " | ₩ 64,540 | |
B | LF3006 1 1/4 | - | - | 부나 N | - | 강철 | 1 1 / 4 " | 강철 | 1-1 / 4 " | ₩ 113,232 | |
C | LF1 3006 개 | 1" | 가단성 철 | 부나 엔 | 2.25 " | - | - | - | - | ₩ 58,782 | |
D | 1 1/2 LF3006 | 1.5 " | 검은 가단성 철 | 부나 엔 | 3.5 " | - | - | - | - | ₩ 111,912 | |
E | LF11 4/3006 | 1.25 " | 가단성 철 | 부나 엔 | 2.75 " | - | - | - | - | ₩ 80,115 | |
F | LF1 2/3006 | 1 / 2 " | 가단성 철 | 부나 엔 | 1.625 " | - | - | - | - | ₩ 39,795 | |
G | LF2 3006 개 | 2" | 검은 가단성 철 | 부나 엔 | 4.125 " | - | - | - | - | ₩ 234,552 | |
H | LF3 4/3006 | 3 / 4 " | 가단성 철 | 부나 엔 | 1.875 " | - | - | - | - | ₩ 44,555 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스프레이 병 및 트리거 스프레이
- 플라스틱 삽
- 50Hz 모터
- 다이 렌치
- 가구
- 안전표시
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- 연못 액세서리
- OSG 카바이드 탭, 브라이트 마감
- METRO 푸시 핸들
- SPEEDAIRE 복동 소형 에어 실린더, 기본 마운트, 3" 보어 직경
- JET TOOLS 밀 드릴 머신 2 Hp
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Bryant 레이스웨이 플레이트, 스틸
- COOPER B-LINE 도어 스위치 전환
- BALDOR MOTOR IP22 NEMA ODP 모터
- POWER FIRST 레이스 웨이
- OK INDUSTRIES 고진공 디솔더링 펌프
- BALDOR / DODGE GT, 탭 베이스 필로우 블록, 볼 베어링