그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유전체 연합 |
본체 재질 | 가단성 철 |
연결 유형 | FIP x FIP |
가스켓 재질 | 부나 엔 |
육각 크기 | 1.875 " |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
너트 재질 | 강철 |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
UPC | 098268827989 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 5.72 |
선박 길이 (cm) | 4.76 |
선박 폭 (cm) | 7.3 |
HS 코드 | 7307199030 |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 본체 재질 | 가스켓 재질 | 육각 크기 | 입구 재료 | 인 레트 크기 | 콘센트 재료 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF1 2/3006 | 1 / 2 " | 가단성 철 | 부나 엔 | 1.625 " | - | - | - | - | ₩ 39,795 | ||
LF1 3006 개 | 1" | 가단성 철 | 부나 엔 | 2.25 " | - | - | - | - | ₩ 58,782 | ||
1 1/2 LF3006 | 1.5 " | 검은 가단성 철 | 부나 엔 | 3.5 " | - | - | - | - | ₩ 111,912 | ||
LF2 3006 개 | 2" | 검은 가단성 철 | 부나 엔 | 4.125 " | - | - | - | - | ₩ 234,552 | ||
LF11 4/3006 | 1.25 " | 가단성 철 | 부나 엔 | 2.75 " | - | - | - | - | ₩ 80,115 | ||
LF3006 2 | - | - | 부나 엔 | - | 가단성 철 | 2" | 가단성 철 | 2" | ₩ 254,744 | ||
LF3006 3/4 | - | - | 부나 엔 | - | 강철 | 3 / 4 " | 강철 | 3 / 4 " | ₩ 64,540 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.