BALDOR MOTOR IP22 NEMA ODP 모터
필터
기본 유형 : 까다로운 , 분해 토크: 128 LB-FT , 의무 등급: 계속 , 프레임 재질: 강철 , 절연 등급: F , 극 수: 4 , 단계: 3 , 서비스 요소: 1.15 , 시작 유형: 와이 스타트 - 델타 런 , 동기 속도: 1,500 RPM , 전압: 400 V
스타일 | 모델 | 속도 | A | Frame | 완전 부하 암페어 | 모터 유형 | 산출 | 전체 길이 | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EM3313T-58 | 1,460 RPM | 14.3 | 215T | 14.3 | 3752M | 10.000 마력 | 18.95 " | 84 | ₩ 7,050,501 | |
B | EM3311T-58 | 1,460 RPM | 10.8 | 213T | 10.8 | 3736M | 7.500 마력 | 17.45 " | 82 | ₩ 4,323,785 | |
A | EM2513T-58 | 1,465 RPM | 22.0 | 254T | 22.0 | 3942M | 15.000 마력 | 21.69 " | 81 | ₩ 9,981,567 | |
A | EM2515T-58 | 1,470 RPM | 28.0 | 256T | 28.0 | 3956M | 20.000 마력 | 23.19 " | 85 | ₩ 10,949,196 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 호스 크림 퍼
- 냉동 액세스 밸브
- LED 로우 베이 비품
- 버킷 백 및 도구 정리함
- 금속 플렉시블 도관
- 접지 오류 보호
- 안구보호
- 호이스트 및 트롤리
- 폐기물 처리기
- 브론즈
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 오프셋 항공 스닙
- BUSSMANN 5 x 20mm 유리 및 세라믹 퓨즈: 시리즈 S501
- SCHNEIDER ELECTRIC 3 위치 플라스틱 푸시 버튼 오퍼레이터
- REIKU 튜브 보호기
- STARRETT 보어 게이지 세트
- AUTO DOLLY 자동차 돌리 12 x 16 인치
- TSUBAKI 스프로킷 2.110 외부 # 35
- WOODHEAD 130055 시리즈 코드셋
- EATON E26 시리즈 StackLight 확장 튜브
- BROWNING 358 시리즈 8V 그립밴드 벨트