항목 | 범용 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 28.0 |
자료 유형 | 까다로운 |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 256T |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 50.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 28.0 |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | F |
모터 유형 | 3956M |
극 수 | 4 |
산출 | 20.000 마력 |
전체 길이 | 23.19 " |
상 | 3 |
역률 | 85 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 | 1,470 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 와이 스타트 - 델타 런 |
동기 속도 | 1,500 RPM |
전압 | 400 V |
선박 중량 (kg) | 123.75 |
선박 높이 (cm) | 49.85 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 60.33 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
모델 | 속도 | A | Frame | 완전 부하 암페어 | 모터 유형 | 산출 | 전체 길이 | 역률 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2513T-58 | 1,465 RPM | 22.0 | 254T | 22.0 | 3942M | 15.000 마력 | 21.69 " | 81 | ₩ 5,349,339 | |
EM3311T-58 | 1,460 RPM | 10.8 | 213T | 10.8 | 3736M | 7.500 마력 | 17.45 " | 82 | ₩ 2,317,200 | |
EM3313T-58 | 1,460 RPM | 14.3 | 215T | 14.3 | 3752M | 10.000 마력 | 18.95 " | 84 | ₩ 3,778,520 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.