WATTS 바이패스 제어 릴리프 밸브
필터
연결 타입: MNPT , 입구 연결: 수나사 , 인레트 크기: 1 / 2 " , 입구 스레드 유형: NPT , 인레트 유형: 수나사 , 최대. 유체 온도: 180도 F , 최대. 일의 압박감: 50의 PSI , 콘센트 연결: 암나사 , 콘센트 크기: 1 / 2 " , 출구 유형: 암나사 , 파이프 크기: 1/2 "MNPT
스타일 | 모델 | 본체 재질 | 항목 | 최대. 압력 | 최대 온도 | Mfr. 시리즈 | 압력 범위 | 릴리프 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BP30-010050 | 브론즈 | 바이 패스 제어 릴리프 밸브 | - | 180 ° F | BP30 | 10에서 175 Psi | 10 년 Psi | ₩ 638,540 | |
B | 5300 | 브론즈 | 릴리프 밸브 | - | 180 ° F | - | 0 ~ 250 psi | - | ₩ 260,428 | RFQ
|
C | 0006267 | 무연 황동 | 바이 패스 제어 릴리프 밸브 | 250의 PSI | - | - | - | - | ₩ 557,287 | |
D | LF5300A | 무연 황동 | 바이 패스 제어 릴리프 밸브 | - | 180도 F | 5300 | 0 ~ 250 psi | 150 년 Psi | ₩ 296,257 | |
E | 0006268 | 무연 구리 실리콘 합금 | 바이 패스 제어 릴리프 밸브 | 50의 PSI | - | - | - | - | ₩ 1,147,300 | |
F | LFBP30 10-50 1/2 | 무연 구리 실리콘 합금 | 바이 패스 제어 릴리프 밸브 | - | 180 ° F | LFBP30 | 10 ~ 50 psi | 25 년 Psi | ₩ 844,900 | |
A | LFBP30 45-100 1/2 | 무연 구리 실리콘 합금 | 바이 패스 제어 릴리프 밸브 | - | 180 ° F | LFBP30 | 45에서 100 Psi | - | ₩ 844,900 | |
A | LFBP30 75-175 1/2 | 무연 구리 실리콘 합금 | 바이 패스 제어 릴리프 밸브 | - | 180 ° F | LFBP30 | 75 ~ 175 psi | - | ₩ 844,900 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 체 액세서리
- 빔 및 스틸 앵커
- 와이어 웨이 피팅 액세서리
- 스톡 탱크
- 탁도 측정기
- 펌프 컨트롤 부품들
- 사무용 가구
- 고정용공구
- 손 및 휴대용 램프
- 도관 마운팅
- APPROVED VENDOR 선반 카트
- KEO 카운터 싱크, 카바이드, 6 날, 82도 포함 각도
- ABILITY ONE 유해 폐기물 봉투
- SIEMENS GMA 시리즈, 스프링 리턴, 회전식, 전자식 댐퍼 액추에이터
- BURNDY Versitap 시리즈 병렬 클램프 기계식 커넥터
- SUPER-STRUT U716 시리즈 파이프 클램프
- VERMONT GAGE 마스터 세팅 디스크 그립, 인치
- JB INDUSTRIES 미크론 게이지
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 팁 아웃 쓰레기통
- HUMBOLDT 후크 셀