그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바이 패스 제어 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 무연 구리 실리콘 합금 |
연결 유형 | MNPT |
맥스. 유체 온도. | 180도 F |
최대. 압력 | 50의 PSI |
파이프 크기 | 1/2 "MNPT |
선박 중량 (kg) | 0.48 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 14.99 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 항목 | 최대. 압력 | 최대 온도 | Mfr. 시리즈 | 압력 범위 | 릴리프 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0006267 | 무연 황동 | 바이 패스 제어 릴리프 밸브 | 250의 PSI | - | - | - | - | ₩ 557,287 | ||
LF5300A | 무연 황동 | 바이 패스 제어 릴리프 밸브 | - | 180도 F | 5300 | 0 ~ 250 psi | 150 년 Psi | ₩ 296,257 | ||
BP30-010050 | 브론즈 | 바이 패스 제어 릴리프 밸브 | - | 180도 에프 | BP30 | 10에서 175 Psi | 10 년 Psi | ₩ 638,540 | ||
LFBP30 10-50 1/2 | 무연 구리 실리콘 합금 | 바이 패스 제어 릴리프 밸브 | - | 180도 에프 | LFBP30 | 10 ~ 50 psi | 25 년 Psi | ₩ 844,900 | ||
LFBP30 45-100 1/2 | 무연 구리 실리콘 합금 | 바이 패스 제어 릴리프 밸브 | - | 180도 에프 | LFBP30 | 45에서 100 Psi | - | ₩ 844,900 | ||
LFBP30 75-175 1/2 | 무연 구리 실리콘 합금 | 바이 패스 제어 릴리프 밸브 | - | 180도 에프 | LFBP30 | 75 ~ 175 psi | - | ₩ 844,900 | ||
5300 | 브론즈 | 릴리프 밸브 | - | 180도 에프 | - | 0 ~ 250 psi | - | ₩ 260,428 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.