그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 바이 패스 제어 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 무연 구리 실리콘 합금 |
인 레트 연결 | 수나사 |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 수나사 |
리드 | 없음 |
최대 온도 | 180도 에프 |
Mfr. 시리즈 | LFBP30 |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 1 / 2 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
압력 범위 | 45에서 100 Psi |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 항목 | 최대. 압력 | 최대 온도 | Mfr. 시리즈 | 압력 범위 | 릴리프 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0006267 | 무연 황동 | 바이 패스 제어 릴리프 밸브 | 250의 PSI | - | - | - | - | ₩ 557,287 | ||
0006268 | 무연 구리 실리콘 합금 | 바이 패스 제어 릴리프 밸브 | 50의 PSI | - | - | - | - | ₩ 1,105,842 | ||
LF5300A | 무연 황동 | 바이 패스 제어 릴리프 밸브 | - | 180도 F | 5300 | 0 ~ 250 psi | 150 년 Psi | ₩ 296,257 | ||
BP30-010050 | 브론즈 | 바이 패스 제어 릴리프 밸브 | - | 180도 에프 | BP30 | 10에서 175 Psi | 10 년 Psi | ₩ 638,540 | ||
LFBP30 10-50 1/2 | 무연 구리 실리콘 합금 | 바이 패스 제어 릴리프 밸브 | - | 180도 에프 | LFBP30 | 10 ~ 50 psi | 25 년 Psi | ₩ 844,900 | ||
LFBP30 75-175 1/2 | 무연 구리 실리콘 합금 | 바이 패스 제어 릴리프 밸브 | - | 180도 에프 | LFBP30 | 75 ~ 175 psi | - | ₩ 844,900 | ||
5300 | 브론즈 | 릴리프 밸브 | - | 180도 에프 | - | 0 ~ 250 psi | - | ₩ 260,428 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.