DAYTON 밴드 V 벨트
스타일 | 모델 | 산업 번호 | 갈비뼈 수 | 외부 길이 | 상단 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11X772 | 2 / D120 | 2 | 126.125 " | 2.5 " | ₩ 541,327 | |
A | 11X773 | 2 / D128 | 2 | 134.125 " | 2.5 " | ₩ 508,584 | |
A | 11X774 | 2 / D144 | 2 | 150.125 " | 2.5 " | ₩ 705,110 | |
A | 11X775 | 2 / D158 | 2 | 164.125 " | 2.5 " | ₩ 737,572 | |
A | 11X776 | 2 / D162 | 2 | 168.125 " | 2.5 " | ₩ 767,305 | |
A | 11X777 | 2 / D173 | 2 | 179.125 " | 2.5 " | ₩ 813,155 | |
A | 11X778 | 2 / D180 | 2 | 186.125 " | 2.5 " | ₩ 844,515 | |
A | 11X779 | 2 / D195 | 2 | 201.125 " | 2.5 " | ₩ 915,144 | |
A | 11X780 | 2 / D210 | 2 | 216.125 " | 2.5 " | ₩ 986,544 | |
A | 11X781 | 2 / D225 | 2 | 228.125 " | 2.5 " | ₩ 1,041,302 | |
A | 11X782 | 2 / D240 | 2 | 243.125 " | 2.5 " | ₩ 1,108,415 | |
A | 11X783 | 2 / D255 | 2 | 258.125 " | 2.5 " | ₩ 1,175,772 | |
A | 11X784 | 2 / D270 | 2 | 273.125 " | 2.5 " | ₩ 1,247,120 | |
A | 11X785 | 2 / D285 | 2 | 288.125 " | 2.5 " | ₩ 1,252,002 | |
A | 11X786 | 2 / D300 | 2 | 303.125 " | 2.5 " | ₩ 1,315,527 | |
A | 11X787 | 2 / D315 | 2 | 318.125 " | 2.5 " | ₩ 1,381,852 | |
A | 11X788 | 2 / D330 | 2 | 333.125 " | 2.5 " | ₩ 1,434,282 | |
A | 11X789 | 2 / D345 | 2 | 348.125 " | 2.5 " | ₩ 1,511,650 | |
A | 11X790 | 2 / D360 | 2 | 363.125 " | 2.5 " | ₩ 1,578,814 | |
A | 11X791 | 2 / D390 | 2 | 393.125 " | 2.5 " | ₩ 1,709,802 | |
A | 11X792 | 2 / D420 | 2 | 423.125 " | 2.5 " | ₩ 1,845,042 | |
A | 11X793 | 2 / D450 | 2 | 453.125 " | 2.5 " | ₩ 1,960,857 | |
A | 11X794 | 2 / D480 | 2 | 483.125 " | 2.5 " | ₩ 2,112,722 | |
A | 11X795 | 2 / D540 | 2 | 543.125 " | 2.5 " | ₩ 2,325,382 | |
A | 11X796 | 2 / D600 | 2 | 603.125 " | 2.5 " | ₩ 2,623,617 | |
B | 11X797 | 3 / D120 | 3 | 126.125 " | 3.75 " | ₩ 879,165 | |
B | 11X798 | 3 / D128 | 3 | 134.125 " | 3.75 " | ₩ 806,085 | |
B | 11X799 | 3 / D144 | 3 | 150.125 " | 3.75 " | ₩ 1,045,694 | |
B | 11X801 | 3 / D158 | 3 | 164.125 " | 3.75 " | ₩ 1,069,950 | |
B | 11X802 | 3 / D162 | 3 | 168.125 " | 3.75 " | ₩ 1,148,560 | |
B | 11X803 | 3 / D173 | 3 | 179.125 " | 3.75 " | ₩ 1,206,747 | |
B | 11X804 | 3 / D180 | 3 | 186.125 " | 3.75 " | ₩ 1,252,195 | |
B | 11X805 | 3 / D195 | 3 | 201.125 " | 3.75 " | ₩ 1,359,575 | |
B | 11X806 | 3 / D210 | 3 | 216.125 " | 3.75 " | ₩ 1,465,730 | |
B | 11X807 | 3 / D225 | 3 | 228.125 " | 3.75 " | ₩ 1,553,300 | |
B | 11X808 | 3 / D240 | 3 | 243.125 " | 3.75 " | ₩ 1,647,239 | |
B | 11X809 | 3 / D255 | 3 | 258.125 " | 3.75 " | ₩ 1,743,157 | |
B | 11X810 | 3 / D270 | 3 | 273.125 " | 3.75 " | ₩ 1,848,892 | |
B | 11X811 | 3 / D285 | 3 | 288.125 " | 3.75 " | ₩ 1,967,682 | |
B | 11X812 | 3 / D300 | 3 | 303.125 " | 3.75 " | ₩ 2,060,660 | |
B | 11X813 | 3 / D315 | 3 | 318.125 " | 3.75 " | ₩ 2,209,095 | |
B | 11X814 | 3 / D330 | 3 | 333.125 " | 3.75 " | ₩ 2,256,905 | |
B | 11X815 | 3 / D345 | 3 | 348.125 " | 3.75 " | ₩ 2,448,810 | |
B | 11X816 | 3 / D360 | 3 | 363.125 " | 3.75 " | ₩ 2,469,477 | |
B | 11X817 | 3 / D390 | 3 | 393.125 " | 3.75 " | ₩ 2,590,297 | |
B | 11X818 | 3 / D420 | 3 | 423.125 " | 3.75 " | ₩ 2,756,862 | |
B | 11X819 | 3 / D450 | 3 | 453.125 " | 3.75 " | ₩ 2,958,917 | |
B | 11X820 | 3 / D480 | 3 | 483.125 " | 3.75 " | ₩ 3,083,237 | |
B | 11X821 | 3 / D540 | 3 | 543.125 " | 3.75 " | ₩ 3,614,852 | |
B | 11X822 | 3 / D600 | 3 | 603.125 " | 3.75 " | ₩ 3,905,860 | |
C | 11X823 | 4 / D120 | 4 | 126.125 " | 5" | ₩ 1,178,275 | |
C | 11X824 | 4 / D128 | 4 | 134.125 " | 5" | ₩ 1,074,780 | |
C | 11X825 | 4 / D144 | 4 | 150.125 " | 5" | ₩ 1,351,402 | |
C | 11X826 | 4 / D158 | 4 | 164.125 " | 5" | ₩ 1,468,407 | |
C | 11X827 | 4 / D162 | 4 | 168.125 " | 5" | ₩ 1,452,114 | |
C | 11X828 | 4 / D173 | 4 | 179.125 " | 5" | ₩ 1,617,735 | |
C | 11X829 | 4 / D180 | 4 | 186.125 " | 5" | ₩ 1,708,402 | |
C | 11X830 | 4 / D195 | 4 | 201.125 " | 5" | ₩ 1,721,755 | |
C | 11X831 | 4 / D210 | 4 | 216.125 " | 5" | ₩ 1,918,892 | |
C | 11X832 | 4 / D225 | 4 | 228.125 " | 5" | ₩ 1,981,455 | |
C | 11X833 | 4 / D240 | 4 | 243.125 " | 5" | ₩ 2,135,980 |
밴드 V 벨트
Dayton 밴드 V 벨트는 동력 전달 작업을 위한 다중 벨트 시스템과 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 벨트는 진동, 속도 변동 및 정렬 불량이 발생하기 쉬운 용도에 적합하며 개별 벨트 사이를 영구적으로 연결하기 위한 가로 인장 코드가 특징입니다. 높은 RPM에서 응력을 견딜 수 있도록 강화된 타이 밴드 구조와 열 및 오일 유출로부터 벨트를 보호하기 위한 패브릭 상단 커버가 있습니다. 2, 3, 4, 5, 6 리브 옵션으로 제공되는 다양한 밴드형 V 벨트 중에서 선택하세요.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Faceshield 교체 용 바이저
- 압축기 밸브
- 충전 원형 톱
- 밀폐 공간 호이스트 하부 마스트 연장
- 구리 롤 주식
- 차단밸브
- 온수순환펌프
- 연마 액세서리
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 리프팅 하드웨어
- APPROVED VENDOR 범퍼가있는 팔레트 랙 보호기
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1 극 조명 토글 스위치, 15A / 20A
- KEO 센터 리머, 고속도강, 3날, 90도 포함 각도
- POWERS 포펫 교체 키트
- WESTWARD 해머 드릴 비트
- ALTRONIX 네트워크 관리 PoE 미드스팬/인젝터
- KERN AND SOHN 오름차순 경사로
- SHUR-LINE 베이지색 롤러 커버
- APOLLO VALVES 711F 시리즈 외부 나사 및 요크 글로브 밸브