VESTIL AHSN 시리즈 조정 가능한 강철 갠트리 크레인, 녹다운
필터
조정 가능한 증분 : 6" , 캐스터 직경: 8" , 색상: 파란색 , 캐스터 수: 4 , 스타일: 노크
스타일 | 모델 | 최대 정리 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 최소 재고 있음 정리 | I 빔 아래에서 사용 가능한 높이 | 사용 가능한 빔 길이 | 사용 가능한 이동 거리 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AHSN-2-15-7 | 84 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 60 " | 60 "~ 84" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 50 " | ₩ 5,986,654 | |
B | AHSN-4-15-7 | 84 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 60 " | 60 "~ 84" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 50 " | ₩ 6,454,534 | |
C | AHSN-8-15-7 | 85 " | 8000의 파운드. | 페놀 | 61 " | 61 "~ 85" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 46.5 " | ₩ 8,010,443 | |
D | AHSN-6-15-7 | 85 " | 6000의 파운드. | 페놀 | 61 " | 61 "~ 85" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 46.5 " | ₩ 7,218,170 | |
E | AHSN-2-15-9 | 108 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 72 " | 72 "~ 108" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 61.88 " | ₩ 6,213,836 | |
F | AHSN-4-15-9 | 108 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 72 " | 72 "~ 108" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 61.88 " | ₩ 6,706,432 | |
G | AHSN-6-15-9 | 109 " | 6000의 파운드. | 페놀 | 73 " | 73 "~ 109" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 58.38 " | ₩ 7,416,665 | |
H | AHSN-8-15-9 | 109 " | 8000의 파운드. | 페놀 | 73 " | 73 "~ 109" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 58.38 " | ₩ 8,229,810 | |
I | AHSN-2-15-10 | 120 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 78 " | 78 "~ 120" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 67.81 " | ₩ 6,431,549 | |
J | AHSN-4-15-10 | 120 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 78 " | 78 "~ 120" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 67.81 " | ₩ 6,937,534 | |
K | AHSN-8-15-10 | 121 " | 8000의 파운드. | 페놀 | 79 " | 79 "~ 121" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 64.31 " | ₩ 8,501,080 | |
L | AHSN-6-15-10 | 121 " | 6000의 파운드. | 페놀 | 79 " | 79 "~ 121" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 64.31 " | ₩ 7,674,469 | |
M | AHSN-10-15-10 | 121 " | 10000의 파운드. | 연성 강철 | 79 " | 79 "~ 121" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 64.31 " | ₩ 14,583,519 | |
N | AHSN-4-10-12 | 144 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 90 " | 90 "~ 144" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 79.75 " | ₩ 7,202,796 | RFQ
|
O | AHSN-4-15-12 | 144 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 90 " | 90 "~ 144" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 79.75 " | ₩ 7,893,836 | |
P | AHSN-2-10-12 | 144 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 90 " | 90 "~ 144" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 79.75 " | ₩ 6,723,690 | |
Q | AHSN-2-15-12 | 144 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 90 " | 90 "~ 144" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 79.75 " | ₩ 7,393,629 | |
R | AHSN-4-20-12 | 144 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 90 " | 90 "~ 144" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 79.75 " | ₩ 9,751,534 | |
S | AHSN-2-20-12 | 144 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 90 " | 90 "~ 144" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 79.75 " | ₩ 7,832,720 | |
T | AHSN-6-10-12 | 145 " | 6000의 파운드. | 페놀 | 91 " | 91 "~ 145" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 76.25 " | ₩ 7,435,832 | |
U | AHSN-8-15-12 | 145 " | 8000의 파운드. | 페놀 | 91 " | 91 "~ 145" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 76.25 " | ₩ 9,037,356 | |
V | AHSN-6-20-12 | 145 " | 6000의 파운드. | 페놀 | 91 " | 91 "~ 145" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 76.25 " | ₩ 9,654,043 | |
W | AHSN-6-15-12 | 145 " | 6000의 파운드. | 페놀 | 91 " | 91 "~ 145" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 76.25 " | ₩ 8,707,185 | |
X | AHSN-8-10-12 | 145 " | 8000의 파운드. | 페놀 | 91 " | 91 "~ 145" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 76.25 " | ₩ 8,228,080 | |
Y | AHSN-8-20-12 | 145 " | 8000의 파운드. | 페놀 | 91 " | 91 "~ 145" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 76.25 " | ₩ 11,233,040 | |
Z | AHSN-4-10-14 | 168 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 102 " | 102 "~ 168" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 91.5 " | ₩ 7,800,265 | |
A1 | AHSN-4-20-14 | 168 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 102 " | 102 "~ 168" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 91.5 " | ₩ 10,394,923 | |
B1 | AHSN-2-20-14 | 168 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 102 " | 102 "~ 168" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 91.5 " | ₩ 8,543,029 | |
C1 | AHSN-4-15-14 | 168 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 102 " | 102 "~ 168" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 91.5 " | ₩ 9,215,130 | |
D1 | AHSN-2-15-14 | 168 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 102 " | 102 "~ 168" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 91.5 " | ₩ 7,905,290 | |
E1 | AHSN-2-10-14 | 168 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 102 " | 102 "~ 168" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 91.5 " | ₩ 7,422,443 | |
F1 | AHSN-6-10-14 | 169 " | 6000의 파운드. | 페놀 | 103 " | 103 "~ 169" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 88 " | ₩ 8,025,665 | |
G1 | AHSN-6-15-14 | 169 " | 6000의 파운드. | 페놀 | 103 " | 103 "~ 169" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 88 " | ₩ 9,466,952 | |
H1 | AHSN-8-20-14 | 169 " | 8000의 파운드. | 페놀 | 103 " | 103 "~ 169" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 88 " | ₩ 11,929,781 | |
I1 | AHSN-6-20-14 | 169 " | 6000의 파운드. | 페놀 | 103 " | 103 "~ 169" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 88 " | ₩ 10,417,883 | |
J1 | AHSN-8-15-14 | 169 " | 8000의 파운드. | 페놀 | 103 " | 103 "~ 169" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 88 " | ₩ 9,795,316 | |
K1 | AHSN-8-10-14 | 169 " | 8000의 파운드. | 페놀 | 103 " | 103 "~ 169" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 88 " | ₩ 8,787,290 | RFQ
|
L1 | AHSN-4-10-16 | 192 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 126 " | 126 "~ 192" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 91.5 " | ₩ 9,329,600 | |
M1 | AHSN-2-20-16 | 192 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 126 " | 126 "~ 192" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 91.5 " | ₩ 10,066,407 | |
N1 | AHSN-4-20-16 | 192 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 126 " | 126 "~ 192" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 91.5 " | ₩ 11,923,978 | |
O1 | AHSN-4-15-16 | 192 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 126 " | 126 "~ 192" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 91.5 " | ₩ 10,738,458 | |
P1 | AHSN-2-10-16 | 192 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 126 " | 126 "~ 192" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 91.5 " | ₩ 8,953,610 | |
Q1 | AHSN-2-15-16 | 192 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 126 " | 126 "~ 192" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 91.5 " | ₩ 9,428,898 | |
R1 | AHSN-6-15-16 | 193 " | 6000의 파운드. | 페놀 | 127 " | 127 "~ 193" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 88 " | ₩ 11,257,807 | |
S1 | AHSN-6-20-16 | 193 " | 6000의 파운드. | 페놀 | 127 " | 127 "~ 193" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 88 " | ₩ 12,223,756 | |
T1 | AHSN-8-10-16 | 193 " | 8000의 파운드. | 페놀 | 127 " | 127 "~ 193" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 88 " | ₩ 10,791,861 | |
U1 | AHSN-6-10-16 | 193 " | 6000의 파운드. | 페놀 | 127 " | 127 "~ 193" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 88 " | ₩ 9,827,770 | |
V1 | AHSN-8-20-16 | 193 " | 8000의 파운드. | 페놀 | 127 " | 127 "~ 193" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 88 " | ₩ 13,936,338 | |
W1 | AHSN-8-15-16 | 193 " | 8000의 파운드. | 페놀 | 127 " | 127 "~ 193" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 88 " | ₩ 11,805,563 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조명 Photocontrol 액세서리
- 백 드래프트 루프 댐퍼
- 캐비닛 액세서리
- 계단 장치 액세서리
- 재고 있음 카트 선반
- 모터용품
- 스레드 삽입
- 인터콤 및 스피커
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 외부 페인트 및 얼룩
- DAYTON 리지드 샤프트 커플링
- WESTWARD 트랜스퍼 펀치 세트
- PARKER 튜브 나일론 1/8 인치
- DIXON 표준 페룰
- COOPER B-LINE 천공 패널이 있는 유형 1 잠금 힌지 커버
- APOLLO VALVES 41-090 시리즈 티 핸들 육각형 숄더 에어 콕
- MAXI-LIFT Tiger Tuff 로우 프로파일 엘리베이터 버킷
- FIMCO 노즐 클램프 어셈블리
- GREENLEE 펀치
- VESTIL EMC 시리즈 전기/유압 코너 틸터