VESTIL AHSN-6-15-12 조정 가능한 강철 갠트리 크레인, 6000 Lb를 무너뜨립니다. 용량, 15피트 x 12피트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 갠트리 크레인 |
조절 가능한 높이 | 가능 |
조정 가능한 증분 | 6" |
베이스 길이 | 179.75 " |
기본 너비 | 76.25 " |
빔 높이 | 10.13 " |
생산 능력 | 6000의 파운드. |
캐스터 구성 | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 잠금 | 가능 |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 폭 | 3" |
색상 | 파란색 |
플랜지 폭 | 4" |
높이 | 155.44 " |
높이 조정 | 6 입력 |
I 빔 높이 | 91 ~ 145 |
I 빔 길이 | 180 " |
길이 | 179.75 " |
자재 | 강철 |
최대 정리 | 145 " |
최대 전체 높이 | 155.44 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 재고 있음 정리 | 91 " |
캐스터 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ahsn-6-15-12.pdf |
스타일 | 노크 |
I 빔 아래에서 사용 가능한 높이 | 91 "~ 145" |
사용 가능한 빔 길이 | 149.75 " |
사용 가능한 이동 거리 | 149 3 / 4 " |
폭 | 76.25 " |
선박 중량 (kg) | 460.8 |
선박 높이 (cm) | 394.81 |
선박 길이 (cm) | 456.57 |
선박 폭 (cm) | 193.68 |
HS 코드 | 8426190000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 정리 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 최소 재고 있음 정리 | I 빔 아래에서 사용 가능한 높이 | 사용 가능한 빔 길이 | 사용 가능한 이동 거리 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHSN-10-15-10 | 121 " | 10000의 파운드. | 연성 강철 | 79 " | 79 "~ 121" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 64.31 " | ₩ 14,583,520 | RFQ
| |
AHSN-2-10-12 | 144 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 90 " | 90 "~ 144" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 79.75 " | ₩ 6,723,690 | RFQ
| |
AHSN-2-10-14 | 168 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 102 " | 102 "~ 168" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 91.5 " | ₩ 7,422,443 | RFQ
| |
AHSN-2-10-16 | 192 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 126 " | 126 "~ 192" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 91.5 " | ₩ 8,953,610 | RFQ
| |
AHSN-2-15-10 | 120 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 78 " | 78 "~ 120" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 67.81 " | ₩ 6,431,549 | RFQ
| |
AHSN-2-15-12 | 144 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 90 " | 90 "~ 144" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 79.75 " | ₩ 7,393,629 | RFQ
| |
AHSN-2-15-14 | 168 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 102 " | 102 "~ 168" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 91.5 " | ₩ 7,905,290 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.