몬스터 스크류 머신 드릴 비트, 솔리드 초경, R Thinning, 140도
필터
절단 방향 : 오른손 , 치수 유형: 분수 인치 , 마치다: TiAlN , 등급: C2 서브 마이크론 솔리드 초경 , 목록 번호: 460 , 재료: 초경 , 플루트 수: 2 , 포인트 각도: 135 학위 , 포인트 유형: 4면 , 생크 유형: 직진
스타일 | 모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 460-100312B | 0.0312 | 1 / 2 " | 1.5 " | 1 / 32 " | 1 / 32 " | ₩ 34,562 | |
A | 460-100469B | 0.0469 | 1 / 2 " | 1.5 " | 3 / 64 " | 3 / 64 " | ₩ 35,437 | |
A | 460-100625B | 0.0625 | 5 / 8 " | 1.625 " | 1 / 16 " | 1 / 16 " | ₩ 31,955 | |
A | 460-100781B | 0.0781 | 11 / 16 " | 1-11 / 16 " | 5 / 64 " | 5 / 64 " | ₩ 32,200 | |
A | 460-100938B | 0.0938 | 3 / 4 " | 1.75 " | 3 / 32 " | 3 / 32 " | ₩ 32,550 | |
A | 460-101094B | 0.1094 | 13 / 16 " | 1 13 / 16 " | 7 / 64 " | 7 / 64 " | ₩ 37,537 | |
A | 460-101250B | 0.1250 | 7 / 8 " | 1.875 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 35,017 | |
A | 460-101406B | 0.1406 | 15 / 16 " | 1 15 / 16 " | 9 / 64 " | 9 / 64 " | ₩ 36,277 | |
A | 460-101562B | 0.1562 | 1" | 2 1 / 16 " | 5 / 32 " | 5 / 32 " | ₩ 39,287 | |
A | 460-101719B | 0.1719 | 1 1 / 16 " | 2.125 " | 11 / 64 " | 11 / 64 " | ₩ 42,122 | |
A | 460-101875B | 0.1875 | 1.125 " | 2.187 " | 3 / 16 " | 3 / 16 " | ₩ 47,250 | |
A | 460-102031B | 0.2031 | 1.187 " | 2.25 " | 13 / 64 " | 13 / 64 " | ₩ 51,152 | |
A | 460-102188B | 0.2188 | 1.25 " | 2.375 " | 7 / 32 " | 7 / 32 " | ₩ 56,875 | |
A | 460-102344B | 0.2344 | 1 5 / 16 " | 2.437 " | 15 / 64 " | 15 / 64 " | ₩ 59,902 | |
A | 460-102500B | 0.2500 | 1.375 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 64,312 | |
A | 460-102656B | 0.2656 | 1.437 " | 2.625 " | 17 / 64 " | 17 / 64 " | ₩ 80,815 | |
A | 460-102812B | 0.2812 | 1.5 " | 2 11 / 16 " | 9 / 32 " | 9 / 32 " | ₩ 88,935 | |
A | 460-102969B | 0.2969 | 1 9 / 16 " | 2.75 " | 19 / 64 " | 19 / 64 " | ₩ 86,520 | |
A | 460-103125B | 0.3125 | 1.625 " | 2 13 / 16 " | 5 / 16 " | 5 / 16 " | ₩ 107,939 | |
A | 460-103281B | 0.3281 | 1 11 / 16 " | 2 15 / 16 " | 21 / 64 " | 21 / 64 " | ₩ 91,455 | |
A | 460-103438B | 0.3438 | 1 11 / 16 " | 3" | 11 / 32 " | 11 / 32 " | ₩ 112,717 | |
A | 460-103594B | 0.3594 | 1.75 " | 3 1 / 16 " | 23 / 64 " | 23 / 64 " | ₩ 104,597 | |
A | 460-103750B | 0.3750 | 1 13 / 16 " | 3.125 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 123,164 | |
A | 460-103906B | 0.3906 | 1.875 " | 3.25 " | 25 / 64 " | 25 / 64 " | ₩ 131,792 | |
A | 460-104219B | 0.4219 | 2" | 3.375 " | 27 / 64 " | 27 / 64 " | ₩ 157,535 | |
A | 460-104375B | 0.4375 | 2 1 / 16 " | 3.437 " | 7 / 16 " | 7 / 16 " | ₩ 165,497 | |
A | 460-104531B | 0.4531 | 2.125 " | 3-9 / 16 " | 29 / 64 " | 29 / 64 " | ₩ 185,675 | |
A | 460-104688B | 0.4688 | 2.125 " | 3.625 " | 15 / 32 " | 15 / 32 " | ₩ 184,607 | |
A | 460-104844B | 0.4844 | 2.187 " | 3 11 / 16 " | 31 / 64 " | 31 / 64 " | ₩ 186,095 | |
A | 460-105000B | 0.5000 | 2.25 " | 3.75 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 193,410 | |
A | 460-105312B | 0.5312 | 2.375 " | 3.875 " | 17 / 32 " | 17 / 32 " | ₩ 260,907 | |
A | 460-105625B | 0.5625 | 2.5 " | 4" | 9 / 16 " | 9 / 16 " | ₩ 260,907 | |
A | 460-106250B | 0.6250 | 2.75 " | 4.25 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ₩ 288,697 | |
A | 460-107500B | 0.7500 | 3.125 " | 5" | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 359,047 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가스 마스크 캐니스터
- 무선 스크루 드라이버
- 노을 유출
- 바디 클립
- 폴리 프로필렌 파이프
- 손전등
- 분무기 및 스프레더
- 제품식별표
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 온도 제어
- WESTWARD 스퀘어 포인트 삽
- WESTWARD 밀 블런트 파일
- BRADY 화학 라벨, 에틸 아세테이트
- TEMPCO 유연한 스트립 히터, 표준 장착
- RUBBERMAID 절연 가방
- INNOVATIVE COMPONENTS 스냅 잠금 XNUMX 개 노브
- SPEARS VALVES CPVC True Union 산업용 수직 3방향 풀 포트 볼 밸브, 스피곳, EPDM
- EATON 190261 시리즈 SAE 37 Deg. 회전 팔꿈치
- EATON 미터 소켓 러그
- MASTER APPLIANCE 케이블 가드